ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μFニチコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 680μFニチコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QR端子タイプ = ねじ止め端子QR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 450V dc 680μFニチコン7日以内出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 100mm高さ = 100mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 1650 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~