絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,508)
  • RS PRO(8,661)
  • Panasonic(パナソニック)(5,611)
  • VISHAY(5,164)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,507)
  • MICROCHIP(2,072)
  • onsemi(2,044)
  • BOURNS(1,851)
  • AMPHENOL(1,837)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,834)
  • SAMTEC(1,720)
  • MURATA(村田製作所)(1,439)
  • 日本モレックス(molex)(1,329)
  • シュナイダーエレクトリック(1,242)
  • STMicro(1,170)
  • ARCOL(OHMITE)(1,121)
  • KOA(1,098)
  • HARWIN(924)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
4,198税込4,618特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 24 Bハーティング
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズハーティング
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ ハーティングHarting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじハーティング
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティングハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting 丸形コネクタ M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM12
Harting 丸型コネクタ ハーティングHarting 丸型コネクタハーティング
5,498税込6,048
1個
当日出荷
定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 3極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 3極ハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
コンタクト数3シリーズHan A定格電流(A)10オス・メスオスタイプコネクタキットスレッドサイズM20定格電圧(V)230→400acキット内容フード、インサート
ハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズ ハーティングハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズハーティング
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
ハーティング コーディングエレメント オス Hanシリーズ ハーティングハーティング コーディングエレメント オス Hanシリーズハーティング
699税込769
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングエレメント●オス・メス:オス●電池タイプ:2.8 x 14.8 mm●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティングインサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 400 V 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 400 V 3 Aハーティング
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 6 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 6 Bハーティング
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 48 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 48 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Han 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2 ハーティングHan 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
コネクタ端子用工具 Harting ハーティングコネクタ端子用工具 Hartingハーティング
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:取り外しビット
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 Vハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数12タイプコネクタインサート定格電流(A)10シリーズHAN Q定格電圧(V)400オス・メスメス端子種別圧着行数4ボディ向きストレートシリーズ番号0912仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
Harting 引抜工具 ハーティングHarting 引抜工具ハーティング
28,980税込31,878
1個
欠品中
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contactハーティング(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16 + PE極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16 + PE極ハーティング
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数16 + PEオス・メスメススレッドサイズM3
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー Han Bシリーズハーティング
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ハーティング 取り外し工具 Han Cシリーズ ハーティングハーティング 取り外し工具 Han Cシリーズハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング コーディングシステムガイドピン オス Hanシリーズ ハーティングハーティング コーディングシステムガイドピン オス Hanシリーズハーティング
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムガイドピン●オス・メス:オス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
ハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング Han3a M20(底閉塞) Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングコネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
角型 インサート プラグ 72 ポジション ハーティング角型 インサート プラグ 72 ポジションハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1402-73
コンタクト オス 12AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 12AWG クリンプハーティング
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-29
コンタクト オス 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 16AWG クリンプハーティング
309税込340
1個
23日以内出荷
コンタクト メス 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト メス 16AWG クリンプハーティング
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701 ハーティングHARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701ハーティング
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 Aハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 Vハーティング
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 830 Vハーティング
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
...
電子部品(オンボード)