絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,105)
- RS PRO(8,312)
- Panasonic(パナソニック)(5,073)
- VISHAY(4,686)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,264)
- MICROCHIP(1,880)
- onsemi(1,864)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,696)
- SAMTEC(1,639)
- MURATA(村田製作所)(1,271)
- 日本モレックス(molex)(1,191)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,073)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
特価

Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
ハーティング¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
Harting 丸型コネクタ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
ハーティング コーディングピン Han Bシリーズ
ハーティング¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Modularオス・メスメスボディ向きストレート
ハーティング 六角ドライバ Han Cシリーズ
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
ハーティング 取り外し工具 Han Eシリーズ
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
Harting コネクタ M12 オス
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ケーブルコネクタコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = 1/10ギガビットイーサネット
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
ハーティング¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から7日以内出荷タイプフードシリーズHan-Compact端子種別スクリューIP等級IP65
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
ハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1
ハーティング¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入
ハーティング¥24,980税込¥27,4781袋(100個)当日出荷仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
クローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタル
ハーティング¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1393-81
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5
ハーティング¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
コンタクト ソケット 20AWG クリンプ
ハーティング¥859税込¥9451個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20アズワン品番65-1405-13
ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:PG21 グランドカラー:ブルー 最小ケーブル径:14mm 最大ケーブル径:18mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド 本体 材質:メタルアズワン品番65-1613-19
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EE シリーズ メス 46極 16A 600 V 48B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 46タイプ = 圧着端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han EE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 46P
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ オス 50極 10A 600 V 32A
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
...