絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • EPCOS(260)
  • YAGEO(242)
  • VISHAY(156)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(150)
  • MICROCHIP(135)
  • KEMET(127)
  • RS PRO(116)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • 東京コスモス電機(72)
  • KOA(49)
  • JST(日本圧着端子製造)(43)
  • ワゴジャパン(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • AMPHENOL(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • MAC8(マックエイト)(22)
  • ABRACON(22)
  • BOURNS(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(63)
  • 10,000-50,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「b10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 Bハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 10 Bハーティング
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
Harting コネクタハウジング Han B Han HPR シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B Han HPR シリーズ 10 Bハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han B, Han HPRメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5 ハーティングハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5ハーティング
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10Bハーティング
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
タイプヒンジ付きカバー取付方式バルクヘッド取り付けシリーズHan-INOX端子種別スクリューIP等級IP65
Harting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han Snap シリーズ 10 Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = HAN Snapメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0933
Harting コネクタハウジング HAN HV E シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング HAN HV E シリーズ 10 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1934
Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 10 Bハーティング
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。タイプコネクタフードシリーズHAN Mコード(メーカーサイズコード)10BIP等級IP65ボディ向きトップエントリースレッドサイズM32シリーズ番号1937
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG29 ハーティングハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG29ハーティング
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 24B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:2●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー
Harting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-INOX シリーズ 10 Bハーティング
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃タイプコネクタフードシリーズHan-INOXコード(メーカーサイズコード)10B
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10 Bハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)10BスレッドサイズM32
ハーティング ドッキングフレーム ねじサイズM5 10 B ハーティングハーティング ドッキングフレーム ねじサイズM5 10 Bハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ドッキングフレーム●電池タイプ:10 B●範囲:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M5
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-INOX シリーズ 10 Bハーティング
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = バルクヘッドハウジングシリーズ = Han-INOXメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 10 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 10 Eハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = バックシェルシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 10 Bハーティング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ハウジングシリーズ = Han M取り付けタイプ = 表面実装スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 1937
Harting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 B ハーティングHarting シールドフレーム (パネル取付けハウジング用) Han-Modular シリーズ 10 Bハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アース端子シリーズ = Han-Modularメーカーサイズコード = 10 Bシリーズ番号 = 0900
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ メス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ オス 14極 16A 500 V 600 V 10Bハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 14P+Eシリーズ番号 = 19410
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 Bハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
トップ エントリー フード サイズ10B メタル ハーティングトップ エントリー フード サイズ10B メタルハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1402-53
バルクヘッド ハウジング サイズ10B メタル ハーティングバルクヘッド ハウジング サイズ10B メタルハーティング
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1417-91
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 4極 63A 690 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 4極 63A 690 V 10 Bハーティング
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 4極 63A 690 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ オス 4極 63A 690 V 10 Bハーティング
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN ESS シリーズ メス 11極 16A 500 V 10 Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ オス 3極 16A 830 V 10 Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
サイド エントリー フード サイズ10B メタル ハーティングサイド エントリー フード サイズ10B メタルハーティング
8,198税込9,018
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1392-78
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ メス 3極 16A 830 V 10 Bハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
フード 10B サイド エントリー M32 HC ハーティングフード 10B サイド エントリー M32 HCハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:72mm 外部幅:57mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250Vアズワン品番65-1398-07
フード HAN10B サイド エントリー PG16 LC ハーティングフード HAN10B サイド エントリー PG16 LCハーティング
8,598税込9,458
1個
欠品中
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ケーブル出口角度:90ー 材質:亜鉛 合金 ネジサイズ:PG16アズワン品番65-1391-55
角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ ハーティング角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプハーティング
36,980税込40,678
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
電子部品(オンボード)