絞り込み
ブランド
  • FAULHABER
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,085)
  • RS PRO(9,359)
  • Panasonic(パナソニック)(5,661)
  • VISHAY(5,348)
  • YAGEO(2,884)
  • KEMET(2,639)
  • MICROCHIP(2,136)
  • onsemi(2,136)
  • AMPHENOL(1,946)
  • BOURNS(1,898)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,857)
  • SAMTEC(1,747)
  • MURATA(村田製作所)(1,477)
  • 日本モレックス(molex)(1,365)
  • シュナイダーエレクトリック(1,277)
  • STMicro(1,194)
  • ARCOL(OHMITE)(1,133)
  • KOA(1,115)
  • HARWIN(958)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABERFaulhaber DCモータコントローラFAULHABER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 3242 BX4シリーズFAULHABER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 VDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 45 W出力スピード = 6000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 54 mNm幅 = 32 (Dia.)mm深さ = 72.4mm寸法 = 32 (直径) x 72.4 mm許容電流値 = 1.55 Aシリーズ = 3242 BX4RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズFAULHABER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズFAULHABER
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 2607シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズFAULHABER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 24V 2250シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 24V 2250シリーズFAULHABER
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 17.3 W出力スピード = 4870 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 26.2 mNm長さ = 64mm寸法 = 22 (直径) x 64 mm許容電流値 = 850 mAシリーズ = 2250RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2237シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2237シリーズFAULHABER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 8.5 W出力スピード = 4560 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 12 mNm長さ = 49.2mm寸法 = 22 (直径) x 49.2 mm許容電流値 = 460 mAシリーズ = 2237RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 12V 2232シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 12V 2232シリーズFAULHABER
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 8.8 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 46mm寸法 = 22 (直径) x 46 mm許容電流値 = 1 Aシリーズ = 2232RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 1524シリーズFAULHABER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズFAULHABER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 0816シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 0816シリーズFAULHABER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.4 W出力スピード = 13000 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 0.7 mNm幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 243 mAシリーズ = 0816RoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619シリーズ FAULHABER112:1 2619シリーズFAULHABER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619 SRシリーズ FAULHABER112:1 2619 SRシリーズFAULHABER
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 93 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
975:1 22/2シリーズ FAULHABER975:1 22/2シリーズFAULHABER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4000 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 72.3mm幅 = 23.8mm寸法 = 23.8 (直径) x 72.3 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1257:1 2619シリーズ FAULHABER1257:1 2619シリーズFAULHABER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 (連続) mNm、180 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
33:1 2619 SRシリーズ FAULHABER33:1 2619 SRシリーズFAULHABER
39,500税込43,450
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
324:1 1512シリーズ FAULHABER324:1 1512シリーズFAULHABER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
39:1 1512シリーズ FAULHABER39:1 1512シリーズFAULHABER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 129 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 10 (断続) mNm、7 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ Faulhaber FAULHABERステッピングモータドライバ FaulhaberFAULHABER
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)