絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • OSRAM Opto Semiconductors(59)
  • OPTEK(52)
  • OSA Opto(21)
  • OPTO SUPPLY(20)
  • Full Sun Optotech(20)
  • INFINEON(19)
  • OSI Optoelectronics(14)
  • RS PRO(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • オスラム(10)
  • BROADCOM(7)
  • MICROCHIP(6)
  • DIALIGHT(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Global Laser(4)
  • APEM(3)
  • Polymer Optics(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(79)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「OPT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAMフォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm packageOSRAM
179税込197
1個
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージSRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入OSRAM
439,800税込483,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ES
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CMアズワン品番65-7235-98
レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAMレーザダイオード 赤外線 QFNOSRAM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power ArrayDesigned for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAMレーザダイオード 赤外線 QFNOSRAM
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power ArrayDesigned for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
OsramOptoSemiconductorのLEDはART装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス3B)シリコンレンズ付きSMDパッケージに収容されています
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-05
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAMPINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入OSRAM
75,980税込83,578
1セット(600個)
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1578アズワン品番65-7257-12
Opto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-32
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 600個入OSRAM
85,980税込94,578
1セット(600個)
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1585アズワン品番65-7257-09
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 600個入OSRAM
69,980税込76,978
1セット(600個)
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-13
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入OSRAM
479,800税込527,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001アズワン品番65-7235-72
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783アズワン品番65-7242-18
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7243-57
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,500税込3,850
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6763アズワン品番65-7243-56
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
4,598税込5,058
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、3000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7242-40
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入OSRAM
32,980税込36,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7240-96
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入OSRAM
33,980税込37,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 18 → 33 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7241-19
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mW OSRAMOSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mWOSRAM
709税込780
1個
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。ガラスカバーを内蔵したセラミックパッケージが付属しています AlGaN ベースのフリップチップ
仕様●LED数:1●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7247-50
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 4500 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7242-83
Opto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED ディープブルー 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
179,800税込197,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。放射束:標準 286 mW 。 放射効率:標準 65%
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:ディープブルー●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.8 Vアズワン品番65-7241-12
Opto Semiconductors LED 紫 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 紫 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。光合成光量子束:標準 1.07 μ mol/s 放射束:標準 286 mW 。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●LED色:紫●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4168アズワン品番65-7241-98
860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入 OSRAM860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入OSRAM
139,800税込153,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタOsram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536アズワン品番65-7248-54
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入OSRAM
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケー
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PMアズワン品番65-7239-29
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM
31,980税込35,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-66
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-52
Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1セット 10000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 表面実装 2835 1セット 10000個入OSRAM
519,800税込571,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 放射束は標準的 103 mW
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 Vアズワン品番65-7241-14
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコ
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222アズワン品番65-7258-57
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,500税込3,850
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6745アズワン品番65-7242-23
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CCアズワン品番65-7242-13
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors ファミリのコンパクトな光源で、絶縁熱パッドを備えているため、放熱性が向上し、Z 公差の小さい( +/-35 μ m )光を出力します。OSLON Compact PL 製品ファミリは、優れた輝度と卓越した輝度の両方を兼ね備えています。パッケージ:セラミックパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジ
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Compact PLアズワン品番65-7246-46
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
フォトトランジスタ 表面実装 Full Spectrum 3ピン 1袋 5個入 OSRAMフォトトランジスタ 表面実装 Full Spectrum 3ピン 1袋 5個入OSRAM
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
周辺光センサ - VlambdaOSRAM Opto Semiconductorsの様々なNPNシリコンフォトトランジスタと改善されたV lambda特性 これらのコンパクトフォトトランジスタは、周辺光検出器、日光及び人工光の暴露計、バックライト減光のセンサ、制御及び駆動回路のセンサなど、様々な用途に適しています。人の目の感度(Vλ)に調整
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●チャンネル数:1●最大光電流:25μA●最大暗電流:3nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DIP●寸法:2.1 x 2.7 x 1.05mm●コレクター電流:20mA●感度スペクトルレンジ:350 → 970 nm●長さ:2.1mm●コード番号:539-858アズワン品番65-7255-29
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入OSRAM
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7242-25
電子部品(オンボード)