絞り込み
ブランド
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
- RS PRO(8,323)
- Panasonic(パナソニック)(5,076)
- VISHAY(4,707)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,887)
- onsemi(1,873)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,767)
- AMPHENOL(1,701)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,273)
- 日本モレックス(molex)(1,198)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,087)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,032)
- HAMMOND(887)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥349~税込¥384~1個当日出荷ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
DIPスイッチ Kシリーズ ロータリー ドライバータイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥759税込¥8351個当日出荷プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。仕様(ステップ)10ポジション使用温度範囲(℃)-30~+85定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状面実装動作力98mN・m(最大)コードリアルコード絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性20000ステップ絶縁耐圧AC300V 1 分間操作部形状ドライバータイプ操作位置タテ形
DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ