絞り込み
ブランド
  • TDK
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,641)
  • RS PRO(8,773)
  • Panasonic(パナソニック)(5,622)
  • VISHAY(5,209)
  • YAGEO(2,839)
  • KEMET(2,539)
  • MICROCHIP(2,090)
  • onsemi(2,077)
  • AMPHENOL(1,877)
  • BOURNS(1,876)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,837)
  • SAMTEC(1,734)
  • MURATA(村田製作所)(1,450)
  • 日本モレックス(molex)(1,343)
  • シュナイダーエレクトリック(1,258)
  • STMicro(1,177)
  • ARCOL(OHMITE)(1,128)
  • KOA(1,105)
  • HARWIN(948)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(430)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDKクランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDKTDK(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDKTDK クランプフィルタ ZCATシリーズTDK(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK TDKクランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDKTDK(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
ZCAT2436-1330A TDKZCAT2436-1330ATDK
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZCAT2235-1030A TDKZCAT2235-1030ATDK
429税込472
1個
当日出荷
ZCAT1518-0730 TDKZCAT1518-0730TDK
229税込252
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFTDK
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BK TDKTDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BKTDK
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1幅(mm)(外側)16.5高さ(mm)(外側)30タイプクランプフィルタ外形寸法16.5Dia.x30mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
589税込648
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK クランプフィルタ TDKTDK クランプフィルタTDK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A TDKTDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330ATDK
499税込549
1個
当日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK ZCAT4625-3430D フラットケーブル用フェライトコア TDKTDK ZCAT4625-3430D フラットケーブル用フェライトコアTDK(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様最大ワイヤ数 = 26タイプ = クランプフィルタアプリケーション = フラットケーブル材料 = 30材質外形寸法 = 45.5 x 24.5 x 12mm内側の寸法 = 34mm開閉式 = Y外側の奥行き = 24.5mm外側の高さ = 12mm外側の幅 = 45.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK TDKフラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDKTDK
599税込659
1個
当日出荷
仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 電子ブザー TDKTDK 電子ブザーTDK
149税込164
1個
当日出荷
仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:5mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT1325-0530A TDKTDK クランプフィルタ 内径:5mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT1325-0530ATDK
199税込219
1個
10日以内出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側25高さ(mm)外側11.2タイプフェライトコア奥行(mm)外側12.8外形寸法25x20mm材料30材質開口部(mm)直径5キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFTDK
549税込604
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μFTDK
419税込461
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 圧電ブザー 基板実装 TDKTDK 圧電ブザー 基板実装TDK
999税込1,099
1袋(10個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±5% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±5%TDK
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:9mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2035-0930A-BK TDKTDK クランプフィルタ 内径:9mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT2035-0930A-BKTDK
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライトケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。
仕様開口数:1幅(mm)(外側)19.5高さ(mm)(外側)35タイプクランプフィルタ外形寸法19.5Dia.x35mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径9キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
229税込252
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFTDK
249税込274
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 磁気ブザー TDKTDK 磁気ブザーTDK
729税込802特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ TDKTDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩTDK
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%TDK
749税込824
1袋(20個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
TDK HF70SH21X0.8X7 フラットケーブル用フェライトコア TDKTDK HF70SH21X0.8X7 フラットケーブル用フェライトコアTDK
389税込428
1袋(5個)
欠品中
仕様タイプ = 固定アプリケーション = EMI除去材料 = フェライト外形寸法 = 25 x 7 x 5mm内側の寸法 = 21 x 0.8mm内側の高さ = 0.8mm内側の幅 = 21mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 5mm外側の幅 = 25mm角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.1μF -20 → +50% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.1μF -20 → +50%TDK
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装許容差 = -20 → +50%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.3mmシリーズ = CKD許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +50%端子タイプ = 表面実装フィルタ、CKDシリーズ. EMC抑制用の小型、低コストのフィルタ 寄生インダクタンスが低いので、高周波数範囲での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ TDKサーミスタ TDK NTC, 10kΩTDK
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 圧電ブザー 基板実装 TDKTDK 圧電ブザー 基板実装TDK
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BK TDKTDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BKTDK
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
仕様開口数:1幅(mm)(外側)15高さ(mm)(外側)22シリーズZCAT外形寸法15Dia.x22mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACM 360 ΩTDK
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3シリーズACM定格電圧50Vインピーダンス360Ω電流(mA)(Max)220周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012インダクタンス(nH)730抵抗(mΩ)DC500線数2
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 ΩTDK
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 640mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-101MR42-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 640mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-101MR42-PFTDK
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6寸法(mm)6×6×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6シリーズSLF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース6028インダクタンス(μH)100最大直流電流(mA)640最大直流抵抗(mΩ)430
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PFTDK
919税込1,011
1袋(10個)
欠品中
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6寸法(mm)6×6×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6シリーズSLF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース6028インダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)920最大直流抵抗(mΩ)210
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6.5mm, SLF12565T-100M4R8-PFTDK
3,298税込3,628
1セット(20個)
欠品中
電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)12.5寸法(mm)12.5×12.5×6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)12.5シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース12565インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)24.2
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 0805 (2012M) C2012X5R0J476M125AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 0805 (2012M) C2012X5R0J476M125ACTDK
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDKCシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途.商用グレードの一般的な用途に対応:一般電子機器、モバイル機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧6.3Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズC許容差±20%静電容量47μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BBTDK
789税込868
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160ABTDK
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160ABTDK
209税込230
1袋(10個)
翌々日出荷
TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
...
電子部品(オンボード)