Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~