絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,489)
  • RS PRO(8,650)
  • Panasonic(パナソニック)(5,612)
  • VISHAY(5,160)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,508)
  • MICROCHIP(2,069)
  • onsemi(2,041)
  • BOURNS(1,850)
  • AMPHENOL(1,838)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,833)
  • SAMTEC(1,720)
  • MURATA(村田製作所)(1,437)
  • 日本モレックス(molex)(1,329)
  • シュナイダーエレクトリック(1,242)
  • STMicro(1,171)
  • ARCOL(OHMITE)(1,119)
  • KOA(1,097)
  • HARWIN(931)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(4セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボンCC-Link リンクコネクタ専用工具ユーボン
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
リンクコネクター 38104 ユーボンリンクコネクター 38104ユーボン
3,198税込3,518
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
種類角型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ
モールドツマミ ユーボンモールドツマミユーボン
499税込549
1個
3日以内出荷
汎用のモールドツマミです。
色(本体)材質(本体)フェノールサイズM軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33
サーモスタット ユーボンサーモスタットユーボン
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
電子部品(オンボード)