絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,112)
- RS PRO(8,309)
- Panasonic(パナソニック)(5,072)
- VISHAY(4,691)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,261)
- MICROCHIP(1,884)
- onsemi(1,868)
- WURTH ELEKTRONIK(1,802)
- BOURNS(1,763)
- AMPHENOL(1,690)
- SAMTEC(1,642)
- MURATA(村田製作所)(1,270)
- 日本モレックス(molex)(1,189)
- シュナイダーエレクトリック(1,189)
- STMicro(1,077)
- KOA(1,048)
- ARCOL(OHMITE)(1,034)
- HAMMOND(888)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルコネクター
ユーボン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4セット)ほか当日出荷AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
CC-Link リンクコネクタ専用工具
ユーボン¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
リンクコネクター 38104
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)ほか3日以内出荷電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接
モールドツマミ
ユーボン¥499税込¥5491個3日以内出荷汎用のモールドツマミです。サイズM材質(本体)フェノール軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33色(本体)黒
サーモスタット
ユーボン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V