絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(202)
  • RS PRO(55)
  • BOURNS(39)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • BROADCOM(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • SICK(10)
  • 日本ケミコン(8)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
  • Electrotherm(7)
  • KEMET(5)
  • GB[制御機器](5)
  • onsemi(5)
  • 太陽誘電(4)
  • VISHAY(4)
  • SPARKFUN(4)
  • BULGIN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(219)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(132)
  • 1,500-10,000円(79)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「MMP」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっきAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PINAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M12 PANEL PCB CONN AMPHENOLM12 PANEL PCB CONNAMPHENOL
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOLAmphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装AMPHENOL
789税込868
1袋(10個)
翌々日出荷
OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
ピッチ0.5mm極数40定格電圧50Vac/dc行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF AMPHENOLAmphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LFAMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。
ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141AMPHENOL
529税込582
1リール(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプメスコンタクト併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル14 → 16 AWGボディ形式ストレートオス・メスメスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LFAMPHENOL
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001AMPHENOL
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LFAMPHENOL
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:13mm M85049/38S13W AMPHENOLAmphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:13mm M85049/38S13WAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = MIL-DTL-38999シリーズIII / IV丸型コネクタファミリLシェルサイズ = 13mm接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWGAMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWGAMPHENOL
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
679税込747
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141AMPHENOL
439税込483
1リール(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル14 → 12 AWG端子長さ(mm)12コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
9,798税込10,778
1セット(16個)
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 7極, 1mm AMPHENOLAmphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 7極, 1mmAMPHENOL
920税込1,012
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 18極, 1mm AMPHENOLAmphenol FCI FPC / FFC コネクタ, メス, 18極, 1mmAMPHENOL
57,610税込63,371
1リール(500個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノAMPHENOL
679税込747
1個
5日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
寸法(mm)6.35ナチュラルタイプモノ極数2定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ AMPHENOLAmphenol Industrial フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオAMPHENOL
939税込1,033
1個
5日以内出荷
1/4インチジャックプラグMシリーズAmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル
寸法(mm)6.35ナチュラルタイプステレオ極数3定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケル接続方向ライトアングル
Amphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 28極, 0.5mm AMPHENOLAmphenol FCI FPC / FFC コネクタ, オス, 28極, 0.5mmAMPHENOL
1,020税込1,122
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-302LF AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-302LFAMPHENOL
710税込781
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 4極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 4極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
300税込330
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 6極 2mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 6極 2mm 2列 ストレートAMPHENOL
439税込483
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 6極 2mm 2 of 3列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 6極 2mm 2 of 3列 ストレートAMPHENOL
1,510税込1,661
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = Minitekピッチ = 2mmコンタクト数 = 6行数 = 2 of 3ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 650 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStakシリーズ 100極 0.8mm 2列 ライトアングル AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStakシリーズ 100極 0.8mm 2列 ライトアングルAMPHENOL
780税込858
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = BergStakピッチ = 0.8mmコンタクト数 = 100行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 100 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ RotaConnectシリーズ 4極 3mm 1列 ライトアングル AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ RotaConnectシリーズ 4極 3mm 1列 ライトアングルAMPHENOL
1,298税込1,428
1リール(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Amphenol FCI 基板接続用ソケット Minitek シリーズ 1.27mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装 AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ソケット Minitek シリーズ 1.27mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装AMPHENOL
1,350税込1,485
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 125 Vシリーズ = MINITEKコンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLFAMPHENOL
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LFAMPHENOL
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
長さ(mm)29.5幅(mm)17.2寸法(mm)17.2×29.5×2.5ピッチ2.54mm極数6深さ(mm)2.5材質(ハウジング)サーモプラスチックカードSIM行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノAMPHENOL
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレートAMPHENOL
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 100行数 = 2ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 100 V acシリーズ = Bergstakコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWGAMPHENOL
639税込703
1袋(50個)
7日以内出荷
タイプシールプラグ極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号13
2mm特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)