絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • VISHAY(249)
  • KYOCERA AVX(190)
  • ABRACON(174)
  • onsemi(144)
  • SIEMENS(123)
  • MICROCHIP(105)
  • 京セラ(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • SAMTEC(91)
  • KINGBRIGHT(90)
  • RS PRO(84)
  • Texas Instruments(81)
  • 廣杉計器(80)
  • KEMET(80)
  • TDK(67)
  • ROHM(63)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • STMicro(56)
  • MAC8(マックエイト)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「t2」の検索結果

特価
本日3月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A50A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A50AAMPHENOL
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70AAMPHENOL
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF AMPHENOLAmphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LFAMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。
ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1S100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1S100CEUAMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(180個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ2.54mm極数20シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 T821114A1R100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 T821114A1R100CEUAMPHENOL
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズT821定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEUAMPHENOL
106,570税込117,227
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数10シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1R100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1R100CEUAMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 T821124A1S100CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 T821124A1S100CEUAMPHENOL
9,300税込10,230
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数24シリーズT821定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 T821134A1S100CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 T821134A1S100CEUAMPHENOL
11,940税込13,134
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数34シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1S102CEUAMPHENOL
158,710税込174,581
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数20シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1R101CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T816120A1R101CEUAMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数20シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 T821116A1R100CEU AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 T821116A1R100CEUAMPHENOL
10,450税込11,495
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol IDCコネクタ T812シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ T812シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチAMPHENOL
9,220税込10,142
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金シリーズ = T812動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 250 V acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LFAMPHENOL
9,198税込10,118
1セット(86個)
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
Amphenol 基板接続用ヘッダ T816シリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol 基板接続用ヘッダ T816シリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
123,300税込135,630
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = T816ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 基板接続用ヘッダ T821シリーズ 24極 2.54mm 2列 ライトアングル AMPHENOLAmphenol 基板接続用ヘッダ T821シリーズ 24極 2.54mm 2列 ライトアングルAMPHENOL
9,870税込10,857
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = T821ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 24行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金フラッシュ定格電流 = 3ARoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ 2.54mmピッチ 24極 2列 メス, T812シリーズ, T812124A100CEU AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ 2.54mmピッチ 24極 2列 メス, T812シリーズ, T812124A100CEUAMPHENOL
16,240税込17,864
1袋(100個)
7日以内出荷
2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなしメーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54極数24シリーズT812定格電圧250.0Vac定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, T812シリーズ, T812126A100CEU AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, T812シリーズ, T812126A100CEUAMPHENOL
6,898税込7,588
1セット(80個)
7日以内出荷
ピッチ2.54mm極数26シリーズT812定格電圧250.0Vac定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,ニッケル,錫
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス, T812シリーズ, T812130A101CEU AMPHENOLAmphenol ICC IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス, T812シリーズ, T812130A101CEUAMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなしメーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54極数30シリーズT812定格電圧250.0Vac定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
コネクタ端子用工具 Amphenol,T20 シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T20 シリーズAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:20●シリーズ:T20●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
円形 CONN RCPT 23-35 ウォール マウント AMPHENOL円形 CONN RCPT 23-35 ウォール マウントAMPHENOL
129,800税込142,780
1個
23日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:100 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジアズワン品番65-1635-80
BTB CONN RCPT 26POS 1列 2.54MM AMPHENOLBTB CONN RCPT 26POS 1列 2.54MMAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:26 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:FCI Dubox 66951 シリーズアズワン品番65-1375-04
t2特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)