絞り込み
ブランド
  • AVX
  • YAGEO(382)
  • KEMET(236)
  • MURATA(村田製作所)(129)
  • KYOCERA AVX(86)
  • TDK(62)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • 京セラ(41)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • AMPHENOL(19)
  • MICROCHIP(10)
  • SAMTEC(6)
  • VISHAY(6)
  • 太陽誘電(4)
  • ABRACON(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • BOURNS(1)
  • BROADCOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「LC12」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A AVXAVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2AAVX
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
AVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2A AVXAVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2AAVX
22,980税込25,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2AAVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2AAVX
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2AAVX
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104JAT2A AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104JAT2AAVX
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) 12061A471JAT2A AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) 12061A471JAT2AAVX
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量470pF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD105KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD105KAT2AAVX
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1A AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1AAVX
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
dc12 ac100特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)