FA現場のお役立ち情報
93,353件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VF JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VFJST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋(50個)
当日出荷
仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)13.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8JST(日本圧着端子製造)
86税込95
1袋(5個)
当日出荷
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PAP-05V-SJST(日本圧着端子製造)
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)12幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数5シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)19.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:タブアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CORoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)85
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W東京コスモス電機
409税込450
1個
欠品中
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット
欠品中
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66
コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7040-50
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ Dシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ DシリーズNEUTRIK
3,298税込3,628
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
729税込802
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバーNEUTRIK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボードビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
139税込153
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ  ケーブルマウント 57 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
Hamlin リードスイッチ HAMLINHamlin リードスイッチHAMLIN
789税込868
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット MULTI-CONTACTMulti Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセットMULTI-CONTACT
8,598税込9,458
1組
当日出荷
仕様タイプ:スパナセット●シリーズ:MC4RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)JAE 端子JAE(日本航空電子工業)
2,198税込2,418
1袋(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
319税込351特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40材質(コンタクト)機械的寿命30万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ロッカースイッチmArquardt MARQUARDTロッカースイッチmArquardtMARQUARDT(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
899税込989
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICKSick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)SICK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブ MAC8(マックエイト)スプリングプローブMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
アース線取付用 MAC8(マックエイト)アース線取付用MAC8(マックエイト)
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ MAC8(マックエイト)ソフトプラグMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μFニチコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μFニチコン(1件のレビュー)
689税込758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μFニチコン
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)