4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
整流ダイオード 1kV/1ATAIWAN SEMICONDUCTOR
コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0003日本モレックス(molex)
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WEFTDI Chip
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 S6B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7NJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-06V-SJST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PALR-05VFJST(日本圧着端子製造)
Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFC1A221SPanasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470Panasonic(パナソニック)
リード線加工 チップLED共立電子産業
汎用リレーボード【基板完成品】共立プロダクツ
ステレオアンプ完成品ワンダーピュア
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/4W東京コスモス電機
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
コンデンサキットMURATA(村田製作所)
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
同軸→RCA変換プラグフジパーツ
スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
高音質アナログアンプ基板完成品共立電子産業(1件のレビュー)