FA現場のお役立ち情報
93,353件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ TRUSCO基板端子用アクセサリー ヒューズクリップTRUSCO
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
基板端子用アクセサリーです。
基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ TRUSCO基板端子用アクセサリー トランジスタクリップTRUSCO
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
基板端子用アクセサリーです。
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm 1625シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = 1625併用可能製品 = 基板用コネクタ接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)30
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm KKシリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK併用可能製品 = KK電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8mm幅 = 6.6mmハウジング材質 = ポリアミドKKハウジング、2759シリーズ端子用5051シリーズ. ロッキングヘッダとのかん合保持力を向上させるフリクションロック 5045シリーズ垂直ヘッダ及び5046シリーズライトアングルヘッダ(代表品番、それぞれ ; 687-7213 687-7213 及び ; 687-7263 687-7263 )とかん合 2759シリーズ端子(代表品番 ; 670-2263 670-2263 )とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型カラーチェック端子 サンハヤト表面実装型カラーチェック端子サンハヤト
639税込703
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます
用途表面実装タイプのチェック端子材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0)寸法(mm)【ランド】1.25×2.5以上質量(g)10
基板実装用タブ端子 サンハヤト基板実装用タブ端子サンハヤト
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
187シリズのファストン端子と接続できるオス型端子です
用途187シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子仕様黄銅スズメッキトラスコ品番193-5118材質黄銅質量(g)5
Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch ConnectorsCinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケルCinch Connectors
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき
ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock ABB JokabABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock LockABB Jokab
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
399税込439
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Anderson Power Products ダストカバー ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ダストカバーANDERSON POWER PRODUCTS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用機器SB 350多極コネクタ
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
940税込1,034
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22ΩARCOLECTRIC
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Fair-Rite  フェライトロッド FAIR-RITEFair-Rite フェライトロッドFAIR-RITE
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子  HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 HG37シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェットDaniels Manufacturing
139,800税込153,780
1個
欠品中
全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm EPCOSEPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mmEPCOS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOLAmphenol 132-NUT SMA GLDAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
279税込307
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LED表示灯 Nightsearcher NightsearcherLED表示灯 NightsearcherNightsearcher
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 小型スピーカー KINGSTATEKingstate 小型スピーカーKINGSTATE(1件のレビュー)
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ KEMETKEMET 電気二重層コンデンサKEMET(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シャープ 光センサ(反射型) シャープシャープ 光センサ(反射型)シャープ
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
139税込153
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
カムスイッチ Kraus & Naimer  12 Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 12Kraus & Naimer(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 標準回復 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 標準回復 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
ZF 押しボタンスイッチ ZF CHERRYZF 押しボタンスイッチZF CHERRY
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik シールドシートWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
229税込252
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Visaton 小型スピーカー VISATONVisaton 小型スピーカーVISATON
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力東芝
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP電流の種類(入力)DC最大入力電流(mA)30シリーズTLP241A絶縁電圧(Vrms)5000
電子部品(オンボード)