FA現場のお役立ち情報
93,637件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
179税込197
1パック(20個)
当日出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)4高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
789税込868
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P幅(mm)5.08高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
HGS分子構造模型セット 有機化学 丸善HGS分子構造模型セット 有機化学丸善
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から翌々日出荷
有機化学の学生実習や自己学習等に適したセットです。
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
13税込14
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
6税込7
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
モールドツマミ サトーパーツモールドツマミサトーパーツ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(本体)B (黒) つや消し仕様止めネジ : M3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カッタマット CTKカッタマットCTK
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
種類その他
トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
63811-1000 日本モレックス(molex)63811-1000日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BU-P3533 MUELLER ELECTRICBU-P3533MUELLER ELECTRIC
869税込956
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7078-TRX-BNC KEITHLEY7078-TRX-BNCKEITHLEY
28,980税込31,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC10 EATON(イートン)M22-KC10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
82-6151.1134 EAO82-6151.1134EAO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT046P-CE02 DEUTSCHDT046P-CE02DEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
134G1 ANDERSON POWER PRODUCTS134G1ANDERSON POWER PRODUCTS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
776531-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))776531-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
282189-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))282189-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
1891526-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1891526-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WC-JWPF JST(日本圧着端子製造)WC-JWPFJST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IRL540NPBF INFINEONIRL540NPBFINFINEON
209税込230
1個
欠品中
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)WT18LNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MJ15024G ON SEMICONDUCTORMJ15024GON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display PimoroniFrame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen DisplayPimoroni(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
JOW Connectors(ジョーコネクター) サンハヤトJOW Connectors(ジョーコネクター)サンハヤト(3件のレビュー)
919税込1,011
1セット(10個)
当日出荷
プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。 コードの皮むきが不要です。 接点が2点以上あるので接触不良をおこしません。 防塵、防雨性能があります(IP33相当)。 I(アイ)型/T(ティー)型/DI(ディーアイ)型のラインナップがあります。
用途教育・電子工作種類角型結線方法圧着定格電圧(V)600
ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤトICトレーナー (教育・電子工作)サンハヤト
29,980税込32,978
1個
当日出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作種類工作キット仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業多回転ポテンショメータ 20HP-10S栄通信工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
LED表示明るさセンサーキット エレキットLED表示明るさセンサーキットエレキット
899税込989
1個
欠品中
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42057-00(2列)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410253-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ボイスレコーダー基板 共立プロダクツボイスレコーダー基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キットセット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1時間(最大録音、再生)約20秒出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)待機電流1μA以下電源電圧(V)標準DC4.5動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)入力コンデンサマイク(基板上に実装)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
電子部品(オンボード)