シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32,873件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器

    低圧進相コンデンサ Tタイプ

    松栄電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルツマミ K-29 サトーパーツ

    メタルツマミ K-29

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)13.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
  • ジャンプワイヤーキット サンハヤト

    ジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1式
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    特殊ピッチユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • オシロプローブ用チェック端子 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
    用途信号ラインの色分けに質量(g)20
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    SOT-23-6のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器

    ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
    寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5VLED点灯キット ワンダーキット

    1.5VLED点灯キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル2S-2S 共立電子産業

    QIケーブル2S-2S

    共立電子産業
    ¥85税込¥94
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
  • ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックス

    ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

    ジーマックス(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
  • 2芯シールド線(1m) エレキット

    2芯シールド線(1m)

    エレキット(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
    種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
  • ソリッドステート・リレー G3S/G3SD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ミニ・ブレッドボード サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード

    サンハヤト
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
    仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ブリッジダイオード リード挿入型 新電元

    小型ブリッジダイオード リード挿入型

    新電元(3件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    小型DIPパッケージ
  • バラ線圧着ソケットハウジング XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ソケットハウジング XG5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • JST 圧着コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)