絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 85
  • 1.5(26)
  • 2(59)
  • 3(36)
  • 4(51)
  • 5(71)
  • 7(31)
  • 8(49)
  • 10(70)
  • 15(53)
  • 20(25)
  • 30(37)
  • 50(33)
  • 100(36)
  • 200(25)
  • 300(36)
  • 500(31)
  • 1000(43)
  • 2000(29)
  • 3000(22)
  • その他(30)
センサ形状
  • 角形(1)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (2)
-・角
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~60
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッド omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ センサヘッドomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
検出・センサ