光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
CX400 拡散反射型CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:IECアズワン品番65-7318-86
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980