絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(735)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(433)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(125)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • AUTONICS(オートニクス)(119)
  • BOURNS(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
公差±2.5℃使用温度範囲(℃)(測温部)-40~260、(コネクタ部)-15~55許容差±2.5℃センサーコード長(cm)約80測温接点露出形(溶接)アズワン品番64-3413-83RoHS指令(10物質対応)対応
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)HIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
温度範囲(℃)-40~85長さ(m)1対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(5m)HIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)HIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)HIOKI(日置電機)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)5温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・10m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)10温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・10m)HIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)10温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)HIOKI(日置電機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)HIOKI(日置電機)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキタイプラグ端子型長さ(m)1温度範囲(℃)-30~180対応機種LR5011応答時間(秒)約45(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
シース形温度プローブ HIOKI(日置電機)シース形温度プローブHIOKI(日置電機)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PT100
対応製品3447、IM3533、IM3533-01、IM3590
MEASUREスイッチ HIOKI(日置電機)MEASUREスイッチHIOKI(日置電機)
279税込307
1個
6日以内出荷
FT3151専用 メジャースイッチ用カバーのみ(黄色)
対応製品FT3151黄色
検出・センサ