絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,091)
  • RS PRO(781)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(465)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(363)
  • SICK(363)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(122)
  • BOURNS(113)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(106)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対ミニチュアコネクター ライン精機熱電対ミニチュアコネクターライン精機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)ライン精機
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度測定用センサ ライン精機表面温度測定用センサライン精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長光電プローブ ライン精機延長光電プローブライン精機
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。
用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
20,900税込22,990
1台
5日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい堅牢なステンレスタイプ
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
単体でPLcに対応 / 二重化小型タイプで取り付けやすい
仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-P接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
防水用熱電対プローブ ライン精機防水用熱電対プローブライン精機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
TC-330AWP専用熱電対プローブ
使用限界温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
安全リレーユニット ライン精機安全リレーユニットライン精機
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
幅23mmの省スペースタイプ安全カテゴリ4の環境に適用可能SS4シリーズを直列に25台まで接続可能(複数接続の場合でも、安全カテゴリ4までの環境に適用可能)非常停止スイッチ、リミットスイッチの接点監視が可能安全出力(N.O.)を3回路装備 (強制ガイド接点機構)
質量(g)約180外形寸法(mm)100×23×114保護構造IP20出力N.O.出力 x 3 (AC250V 6A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))適合規格ISO 13849-1、 IEC 60204-1、 IEC 61508-1、 IEC 61508-2、 IEC 62061、 IEC 61326-1、IEC 61326-3-1、 IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、 UL 60947-1、 UL 60947-5-1、CSA C22.2 No. 60947-1、 CSA C22.2 No. 60947-5-1、 CE、 RoHS電源電圧AC / DC24V (-15%/+10%)接点AgSnO2入力入力チャンネル数:N.O.入力×2チャンネル 入力電流:166Aa×.各チャンネル定格電源電圧DC5V 10mA応答時間20ms以下使用周囲温度(℃)-20-+60消費電力(VA)5VA (AC) 2.5W (DC)保護回路電子ヒューズ定格電源電流5VDC 10mA補助出力N.C.接点 x 1 (AC250V 5A (抵抗負荷) / AC250V 5A (誘導負荷) / DC24V 5A (誘導負荷))パフォーマンスレベルPLe(安全カテゴリ4)、SIL3MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小型タイプで取り付けやすいセーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:25、受信ユニット:175タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力S1-301接続用N.O.出力×2適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)ポリアミド66(P66)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ4)、SIL3
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
小型タイプで取り付けやすいセーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
仕様B10d:2000000回質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP69K出力S1-301接続用N.O.出力×2材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2~25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
防水熱電対プローブ ライン精機防水熱電対プローブライン精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対プローブ ライン精機熱電対プローブライン精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途対象物の表面温度計測用です。
温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機温度測定用センサ ワイヤタイプライン精機
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ送信ユニット ライン精機安全スイッチ送信ユニットライン精機
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
検出・センサ