絞り込み
ブランド
  • フィガロ技研
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(781)
  • SIEMENS(493)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(455)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(122)
  • BOURNS(112)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(106)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
59,980税込65,978
1パック(10個)
予約販売
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
23,980税込26,378
1パック(10個)
当日出荷
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))検知原理酸化物半導体式検知範囲エタノール:1~10ppm対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)電流(mA)(ヒータ)48負荷抵抗可変0.45kΩ min.測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間96時間以上操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージ(標準)TO-5メタル
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
19,980税込21,978
1パック(10個)
当日出荷
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))検知原理MOS type検知範囲1~30ppm of H2対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
37,980税込41,778
1パック(10個)
当日出荷
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
電気化学式センサー フィガロ技研電気化学式センサーフィガロ技研
159,800税込175,780
1パック(10個)
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気化学式センサー 評価ボード フィガロ技研電気化学式センサー 評価ボードフィガロ技研
259,800税込285,780
1パック(10個)
5日以内出荷
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気化学式センサー フィガロ技研電気化学式センサーフィガロ技研
159,800税込175,780
1パック(10個)
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))検知原理MOS type検知範囲50~5000ppm EtOH対象ガスAlcohol、Solvent apors電流(mA)(Heater)42±4負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)210(typical)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
29,980税込32,978
1パック(10個)
当日出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
64,980税込71,478
1パック(10個)
5日以内出荷
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
17日以内出荷
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
ガスセンサのガス試験評価
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋フィガロ技研
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード フィガロ技研ガスセンサー EC01モジュール測定用ボードフィガロ技研
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
モジュール用測定ボード
寸法(mm)(基板)200×258RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー ガス試験槽 フィガロ技研ガスセンサー ガス試験槽フィガロ技研
189,800税込208,780
1個
当日出荷
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
79,980税込87,978
1パック(10個)
5日以内出荷
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール フィガロ技研ガスセンサー モジュールフィガロ技研
99,980税込109,978
1パック(10個)
当日出荷
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3質量(g)15以下使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1.5以下精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONCセンサーTGS6812(接触燃焼式センサ)対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)保存温度範囲(℃)-10~60取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置するRoHS指令(10物質対応)対応応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)グリーン購入法適合入力電源(V)DC5±0.2保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
94,980税込104,478
1パック(10枚)
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研ガスセンサー 評価ボードフィガロ技研
89,980税込98,978
1パック(10枚)
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検出・センサ