絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(739)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(433)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • AUTONICS(オートニクス)(119)
  • BOURNS(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 mFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは再帰反射型検出方式を採用しており、最大レンジは 6500 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1461アズワン品番65-7340-41
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 1000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD●コード番号:203-1435アズワン品番65-7340-92
光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mFesto
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、スルービーム検出方式で最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:10 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD●コード番号:203-1354アズワン品番65-7340-18
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは拡散検知方式を採用し、検出範囲は 1000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE●コード番号:203-1371アズワン品番65-7338-70
光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出距離は 80 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7344-52
光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 80 mmFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出距離は 80 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7340-40
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 50 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7338-37
光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mmFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 50 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7342-99
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は 300 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7344-17
光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mmFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 30 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7340-21
光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mmFesto
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 30 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7344-35
光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7338-52
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7341-36
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型感知方式を備えています。最大検出範囲は 2000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力をサポートしています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:2 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7340-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、回帰反射型検出方式で、最大範囲は 12000 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7340-07
光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mmFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は350mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7340-37
光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 3.5 mFesto
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は3500mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3.5 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m Festo光電センサ ブロック形 検出範囲 12 mFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサはスルービーム検出方式で、最大範囲は12000mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:12 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7343-34
検出・センサ