センサ (6) ブランド: NEMICON(ネミコン)出荷目安: 3日以内すべて解除
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電力(mA) (最大)30 最大応答周波数(kHz) 400P/R or less:120、500P/R or more:240 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 4.9×10-4 N・m以下 許容軸荷重(N) スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-5 質量(g) 20以下 動作温度範囲(℃) -10~85 保存温度範囲(℃) -30~85 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP50
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 65日以内出荷
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
ケーブル長(cm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 1024P/R or less:120、2000P/R or more:240 電圧(V) 【負荷側プルアップ】(最大)13.2 始動トルク (最大)3.0×10-4 N・m 許容角加速度(rad/s2 ) (回転角)1×105 許容軸荷重(N) スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-9 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 質量(g) 5以下(ケーブル除く) 動作温度範囲(℃) -10~80 保存温度範囲(℃) -20~80 周囲湿度(%RH) 90以下(結露不可) 耐振動 55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 62日以内出荷
透過形光学方式。
クリック機構内蔵。
信号方式 AB90°位相差信号 色 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 5 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 6.8×10-2 N・m~2.9×10-2 N・m 許容軸荷重(N) スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 瞬時:600、連続:200 寿命 100万回転以上(200r/min) 質量(g) 200以下 動作温度範囲(℃) -10~60 保存温度範囲(℃) -20~70 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 61日以内出荷
小型普及型!
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm) 6 質量(g) 100以下(ケーブル除く) タイプ シャフト 保護構造 IP50 外径(Φmm) 38 湿度(%RH) (耐)85以下/結露不可 保存温度(℃) -30~+85 慣性モーメント(kg・m2 ) 8×10-7 耐衝撃(m/s2 ) 490、11ms X、Y、Z 方向各3回 耐振動 10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2h ケーブル長(mm) 500 動作温度(℃) -10~+85 始動トルク 0.98×10-3 N・m以下 最大回転数(rev/min) 6000 許容スラスト荷重(N) (軸荷重)19.6 許容角加速度(rad/s2 ) (回転角)1×105 許容ラジアル荷重(N) (軸荷重)29.4
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 8日以内出荷
パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。
信号方式 AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大応答周波数(kHz) 5 最大電流(mA) 引込み:20 始動トルク 1.96×10-2 N・m~5.88×10-2 N・m 許容軸荷重(N) スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 瞬時:600、連続:200 寿命 100万回転以上(200r/min) 質量(g) 200以下 動作温度範囲(℃) -10~60 保存温度範囲(℃) -20~70 周囲湿度(%RH) 85以下(結露不可) 耐振動 10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃 4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造 IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン) 当日出荷 から 62日以内出荷
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g) 5以下(ケーブル除く) 電圧(V) 【負荷側プルアップ】(最大)13.2 出力電圧(V) [H]-[L]:0.4 or less 出力形態 オープンコレクタ出力(NPN型) 最大回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 電源電圧(V) DC4.5~5.5 消費電力(mA) (最大)30 周囲湿度(%RH) 90以下(結露不可) 慣性モーメント(kg・m2 ) 1×10-9 立ち上り/立ち下がり時間 1μs 保存温度範囲(℃) -20~80 最大応答周波数(kHz) 100 耐振動 55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 信号方式 AB90°位相差信号+原点信号 始動トルク (最大)3.0×10-4 N・m ケーブル長(cm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 許容角加速度(rad/s2 ) (回転角)1×105 動作温度範囲(℃) -10~80 許容軸荷重(N) スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 最大電流(mA) 引込み:20
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 3,958 ~ ¥ 3,598 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980