絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 岩田製作所(50)
  • 渡辺電機工業(38)
  • ハネウェル(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • omron(オムロン)(12)
  • SIEMENS(9)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • エスコ(6)
  • ユーアールディ(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • RS PRO(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • TOKO(東洋計器興業)(3)
  • honeywell(3)
  • EATON(イートン)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「25A」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点 シュナイダーエレクトリック補助接点シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSysシュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズSchneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されているヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですかヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますかこのタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
安全ブレーカ ヒューズ付 シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ ヒューズ付シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587アズワン品番65-7805-60
検出・センサ