曲げセンサ(60mm)スイッチサイエンス3日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。
出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。
柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上関連資料(0.72MB)検出範囲0°~180°