K熱電対タイプの温度プローブ。
K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120
仕様輻射熱測定
トラスコ品番819-3645
寸法(mm)150Φ
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。
-45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
-40℃tpdでの検査証付です。
用途圧縮エア内露点温度計測
トラスコ品番817-3464
1本
¥259,800
税込¥285,780
22日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661
寸法(mm)110×4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)3.2
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3676
寸法(mm)150×1.4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~250
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。
Pt100表面プローブ。
温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番819-3667
寸法(mm)225×5Φ
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)40
先端径(Φmm)9
1本
¥25,980
税込¥28,578
28日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。
Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番819-3665
寸法(mm)225×5Φ
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±0.15+0.2%rdg
応答時間(秒)12
先端径(Φmm)3.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Pt100タイプの温度プローブ。
Pt100気体プローブ。
温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番819-3666
寸法(mm)225×5Φ
ケーブル長(m)1.2(PTFE)
精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)70
先端径(Φmm)4
1本
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
Pt100タイプの温度プローブ。
腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400
トラスコ品番819-3668
寸法(mm)200×6Φ
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)
応答時間(秒)45
先端径(Φmm)5
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
トラスコ品番819-3612
質量(g)115
ケーブル長(m)5
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946
長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色グレー
直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)126
測定範囲(℃)-60~300
ケーブル長(m)1.17
精度Class 2
ケーブル固定:可能
応答速度3秒
インターフェイスプラグ熱電対
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651
使用温度範囲(℃)-40~250
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)3
1本
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
25mmmまでの配管に対応。
クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653
寸法(mm)40×6Φ
使用温度範囲(℃)-40~100
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)5
1本
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~250
寸法(mm)2000×Φ1.5
精度(℃)代表値:±0.5(Class1)
応答速度2秒
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手軽に温度を測定:対応する測定器 (別売り) に面ファスナー付き温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
面ファスナー付き温度プローブ (NTC) - 特徴と使用範囲
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプ巻付型プローブ (NTC) と測定器を接続します。面ファスナーに固定した300 mmの温度プローブには、高品質なNTCセンサを搭載。
パイプの表面温度測定用温度プローブは、幅広い用途に利用できます。最大直径75 mmのパイプに面ファスナーで簡単に取り付けられます。
用途水道管や暖房システムの循環パイプの温度測定などに最適
付属品面ファスナー付き温度プローブ(NTC)本体、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)63
測定範囲(℃)-50~70
精度±0.2(-25~70)、±0.4(-50~-25)
応答速度60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
温度を素早く正確に測定:対応する測定器 (別売り) にパイプクランプ表面温度プローブを付け、パイプの表面温度を測ります。
TUCプラグが付いた本体ケーブルで、パイプクランプ表面温度プローブ (NTC) と測定器を接続します。パイプクランプ表面温度プローブには高品質なNTCセンサを搭載。万が一破損しても、簡単にセンサヘッドの交換ができます。
パイプ (直径5~65 mm) の表面温度を測定するパイプクランプ表面温度プローブ (NTC) は、幅広い用途に利用できます。すぐに留めることができるため、パイプへの表面温度プローブの着脱が容易です。
用途暖房システムの流れ温度・戻り温度の測定や、冷凍空調システムの温度チェックなどに特に適しています。
付属品パイプクランプ表面温度プローブ(NTC)(Φ5~65mm)、一体型ケーブル付き(ケーブル長さ1.4m)
質量(g)140
測定範囲(℃)-50~120
精度±0.2(-25~80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
デジタルプローブは、校正や調整のデータをプローブに保存することができます。常に正確な測定を行えるだけでなく、測定器管理のための便利な機能を搭載しています。デジタルプローブは、接続対象の測定器の精度を加味する必要がないため、予備のプローブを差し替えれば測定を中断する必要はなく、さらに動作中に交換することができます。
デジタルプローブは、testo 150 TUC4データロガーに対応しています。
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。
推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など)
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
研究室や産業現場での測定に最適です。ガラス被膜ラボ用プローブには、交換可能なガラス被膜を採用しているほか、丈夫なPt100温度センサを搭載しています。そのため、特に腐食性媒体の温度測定に大変適しています。
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途腐食性物質の測定
測定器本体を水、衝撃、ホコリから守る
背面マグネットと卓上スタンドを搭載
保護等級防塵防水IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
TESTO635用圧力露点プローブです。
-30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
用途圧縮エア内露点温度計測
testo625の交換用センサです。
セット内容温湿度モジュール
外形寸法(mm)170×50×300
精度(%)±2.0(TPM)
湿度測定範囲(%)0.5~40
表示分解能(%)0.5
バッテリー単四形電池×2
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッド
トラスコ品番819-3625
セット内容センサヘッド
質量(g)40
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。
温度測定範囲(℃)-40~120
付属品プローブ
トラスコ品番819-3673
寸法(mm)395×20
精度(℃)±1.5
パイプ径(Φmm)120まで
1本
¥8,298
税込¥9,128
16日以内出荷
壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-50~80
付属品プローブ
トラスコ品番819-3682
ケーブル長(m)3
精度(℃)±0.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
自動機能切替します。
LEDライト付きです。
トラスコ品番817-3462
精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。
温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)
仕様TK熱電対対応
トラスコ品番819-3710
セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書
外形寸法(mm)103×63×33
精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)
材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal
電池寿命約8年(15分間隔)
メモリー数200万データ
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663
寸法(mm)110×8Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)8
先端径(Φmm)4ねじ
1本
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
防水表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3660
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度心温プローブ。
トラスコ品番819-3658
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)4
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664
寸法(mm)110×4Φ
質量(g)120
ケーブル長(m)1.6
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高精度気体プローブ。
トラスコ品番819-3659
寸法(mm)112×5Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)25
先端径(Φmm)4
1本
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
T字グリップで突刺しやすいデザイン。
PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662
寸法(mm)115×5Φ
ケーブル長(m)12
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)6
先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)-40~250
トラスコ品番819-3677
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
アルミスリーブで応答性を遅くしました。
NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)40×6Φ
使用温度範囲(℃)-30~150
ケーブル長(m)2.4
センサーサーミスタセンサ
精度(℃)±0.2
1本
¥8,998
税込¥9,898
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648
寸法(mm)115×5Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)6
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644
寸法(mm)150×2.5
使用温度範囲(℃)-40~1000
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)20
1本
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641
寸法(mm)300×1.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~800
ケーブル長(m)1.2
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)2
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680
使用温度範囲(℃)-40~230
1本
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649
寸法(mm)125×4Φ
使用温度範囲(℃)-40~400
ケーブル長(m)1.5
精度(℃)±2.5
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。