絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • SICK(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「LED 100W」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)温度警報器 K8AK-THomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
三相電圧リレー K8AK-PW omron(オムロン)三相電圧リレー K8AK-PWomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズK8AK-PW接点構成SPDT遅延時間(秒)0.1~ 30
検出・センサ