センサ (17) 信号変換器 (7) リミットスイッチ (2) カテゴリ: 検出・センサブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
制御機器 azbil(旧:山武) ¥ 1,098,000~税込 ¥ 1,207,800~
1個
当日出荷 から 80日以内出荷
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 11日以内出荷
材質 コード:PFA被覆 材質(本体) PFA 質量(g) 約55 種類 漏液センサ 使用温度範囲(℃) -25~50(水結なきこと) 保護構造 IP67(IEC規格) 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 検出方式 反射形 電源電圧(V) DC10.8~26.4(リップル10%以下) 光源 赤外LED(ピーク発光波長940nm) 制御出力 開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時) 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20(DC500Vにて) 保護回路 電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路 保存温度範囲(℃) -40~70(水結なきこと) 材質(検出面) 塩ビ板、ステンレス鋼板 耐衝撃(m/s2 ) 500 X・Y・Z各方向 3回 表示灯 正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 標準検出物体 水 関連資料 寸法、仕様情報(7.24MB) 動作形態 正常時オン、漏液検出時オフ 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露のないこと)
光電センサ azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 81日以内出荷
センサー azbil(旧:山武) 翌々日出荷 から 39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
モータ変換器 azbil(旧:山武) 61日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 20以上(電源端子-2次端子間、DC500V) 質量(g) 約250(専用取付器具含む) 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) 0~50(密着取付けの場合は、0~40) 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 消費電力 12VA以下 入力形式 DC4~20mA 適合規格 EN61010-1、EN61326-1 高度(m) 2000以下
高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。
2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
センサー azbil(旧:山武) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武) 16日以内出荷
質量(g) 約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃) -5~55 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 材質(ケース) ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法 壁取付けまたはDINレール取り付け
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武) 15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 ●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g) 約200(ベースソケット含む) 材質(ケース) ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 使用周囲温度(℃) -5~55 取付け方法 壁取付けまたはDINレール取り付け 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武) 15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 ●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g) 約200(ベースソケット含む) 種類 絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類 DC4~20mA 出力 DC4~20mA 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω) 50 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃) -5~55 取付け方法 壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗 750Ω以下 関連資料 寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧 AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m) (標準)2 接続方式 プリワイヤ(標準コード長2m) 材質 (センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V) AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態 N.O. 耐電圧 AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力 (開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA) AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差 動作距離の10%以下
制御機器 azbil(旧:山武) 19日以内出荷 から 59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ディストリビュータ azbil(旧:山武) 16日以内出荷
仕様 ●追加処理:熱帯処理付き 質量(g) 約200(ベースソケット含む) 種類 絶縁形 ディストリビュータ 入力種類 DC4~20mA二線式発信器 出力 DC1~5V 消費電力 約7.4VA 材質(ケース) ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%) ±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V) AC200/220/240(50/60Hz) 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃) -5~55 取付け方法 壁取付けまたはDINレール取り付け 負荷抵抗 750Ω以下 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと)
モータ変換器 azbil(旧:山武) 60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様 ●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g) 約250(専用取付器具含む) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1 消費電力 12VA以下 電源電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(電源端子-2次端子間、DC500V) 使用周囲温度(℃) 0~50(密着取付けの場合は、0~40) 入力形式 DC4~20mA 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武) 21日以内出荷
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式 溝形・透過屈折方式 付属品 束線バンドおよびシリコンチューブ×2本 保護構造 IP50(IEC529) 電源電圧(V) DC 10~28V 消費電流(mA) 25以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V)
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武) 16日以内出荷
質量(g) 約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃) -5~55 使用周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 応答時間(秒) 0.025(90%応答にて) 材質(ケース) 耐熱性ABS樹脂 取付け方法 壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料 寸法、仕様情報(1.4MB)
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 2,418 ~ ¥ 2,198 ~
超音波センサ PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 52,778 ~ ¥ 47,980 ~
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 164,780 ¥ 149,800 バスケットへ