絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(728)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(434)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(360)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(125)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • AUTONICS(オートニクス)(120)
  • BOURNS(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備プローブ(ケーブル2m) カノマックス(KANOMAX)予備プローブ(ケーブル2m)カノマックス(KANOMAX)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
長さ(m)2
プローブケーブル 10m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 10mカノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
長さ(m)10
高温プローブ カノマックス(KANOMAX)高温プローブカノマックス(KANOMAX)
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線10 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~199℃、V0=0.7 m/s:200~299℃、V0=1.0 m/s:300~400℃)質量(g)約500測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)ケーブルテフロン被覆線2.3 m+ビニール線10 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
プローブケーブル 5m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 5mカノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
長さ(m)5
プローブケーブル 20m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 20mカノマックス(KANOMAX)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
高温プローブ(500mmタイプ) カノマックス(KANOMAX)高温プローブ(500mmタイプ)カノマックス(KANOMAX)
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。
用途ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど)仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード質量(g)プローブ: 約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)測定対象風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。寸法(Φ×mm)プローブ: 14×500応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
予備プローブ(ケーブル5m) カノマックス(KANOMAX)予備プローブ(ケーブル5m)カノマックス(KANOMAX)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷
長さ(m)5
高温用延長棒 カノマックス(KANOMAX)高温用延長棒カノマックス(KANOMAX)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
温湿度プローブ(成績書付) カノマックス(KANOMAX)温湿度プローブ(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
77,980税込85,778
1式
31日以内出荷
表示分解能温度0.1℃、湿度0.1%計測範囲温度0~50℃、湿度2.0~98.0%RH応答性約60秒以内(90%応答)計測精度温度±0.5℃、湿度±3.0%(30~85%RH)、他±5%
検出・センサ