絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(735)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(433)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(125)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • AUTONICS(オートニクス)(119)
  • BOURNS(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットセンサー ナースコールセット(無線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(無線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(有線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(有線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷
マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H545×W955質量(kg)約3.2出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
マットセンサー ナースコールセット(無線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(無線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1セット
6日以内出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型質量(g)約1380電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3出力10mW以下機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー設置場所ベッドサイドの床面など表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
マットセンサー ナースコールセット(有線式) TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー ナースコールセット(有線式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1セット
6日以内出荷
マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2材質表裏面共通:軟質PVC厚さ(mm)5寸法(mm)有効検知部:H355×W745質量(kg)約1.1出力無電圧a接点(受圧連動)ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し外観表裏面共通:グレー色設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く周囲温度(℃)-10~+50寸法(高さH×幅W)(mm)400×800防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)接点容量30V・100mA
感震センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)感震センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。
質量(g)約90出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)検出方式加速度センサー方式入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応電源電圧(V)DC12~24±10%機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal応答時間約1秒使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)検出方法3軸 全方向表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
センサユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)センサユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
質量(g)各約60(投光器・受光器)電線長さ(m)5(投・受光部)接続コード投光器:灰色シールド線、赤色シールド線
検出・センサ