超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)当日出荷から32日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980