絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(550)
  • 岩田製作所(253)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(145)
  • 北陽電機(120)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • azbil(旧:山武)(69)
  • エスコ(61)
  • RS PRO(58)
  • ユーアールディ(46)
  • アサ電子工業(45)
  • AUTONICS(オートニクス)(45)
  • ifm electronic(36)
  • MG(旧エム・システム技研)(33)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(31)
  • 渡辺電機工業(25)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(22)
  • 林電工(22)
  • Pizzato(22)

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッションフィッティング アズワンコンプレッションフィッティングアズワン(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
補償導線 アズワン補償導線アズワン(7件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
熱電対コネクター アズワン熱電対コネクターアズワン(3件のレビュー)
1,500税込1,650
1組
当日出荷
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1寸法(mm)16.5×46.5×8材質(ケース)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-1611-01
K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワンK熱電対延長ケーブル 補償導線アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
1,120税込1,232
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
839税込923
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-62
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ アズワン測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(10m)
当日出荷
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
839税込923
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-60
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
759税込835
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5
漏液センサシステム100V電源リレーボックス アズワン漏液センサシステム100V電源リレーボックスアズワン
22,600税込24,860
1個
当日出荷
種類漏液センサ付属品本体接続用ケーブル(1m)仕様100V電源リレーボックス寸法(mm)100×124×70出力2系統合わせて最大10Aまで電源コード(m)2.8リレーメカニカルリレーアズワン品番1-4308-12
被覆熱電対 アズワン被覆熱電対アズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷から6日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池 アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池アズワン
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷
仕様長距離無線センサー交換用電池アズワン品番4-3120-11
接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイ アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 親機・長距離無線ゲートウェイアズワン
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様ネットワーク機能:有線LAN/Wi-Fi ※2 親機・長距離無線ゲートウェイ付属品ACアダプター、LANケーブル、USBケーブルサイズ114×105×29mm(アンテナ除く)質量(g)274(ACアダプター除く)電源ACアダプターアズワン品番4-3120-03無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※1
接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサーアズワン
29,700税込32,670
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様子機・長距離無線温湿度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ 測定範囲(温度):-30.0~+60.0 ℃ 測定範囲(湿度):0.0 ~ 90.0% 防塵防水保護等級:IP54付属品リチウム電池サイズ108×89×34mm質量(g)130電源リチウム電池アズワン品番4-3120-02無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※
接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサー アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサーアズワン
24,700税込27,170
1台
翌々日出荷
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。
仕様子機・長距離無線温度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃) 測定範囲(温度):-55.0~+125.0 ℃ 防塵防水保護等級:IP66付属品リチウム電池サイズ108×77×34mm (プローブ除く)質量(g)165(プローブ含む)電源リチウム電池アズワン品番4-3120-01無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※
白金デジタル温度計 白金センサー アズワン白金デジタル温度計 白金センサーアズワン
17,400税込19,140
1本
翌々日出荷
仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
漏液センサシステム追加用センサ アズワン漏液センサシステム追加用センサアズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
漏液センサシステム アズワン漏液センサシステムアズワン
98,900税込108,790
1個
翌々日出荷
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01仕様漏液センサシステム付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)
検出・センサ