絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(785)
  • SIEMENS(493)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(436)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(366)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • CHINO(チノー)(127)
  • ハネウェル(123)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(106)
  • シュナイダーエレクトリック(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024BOURNS
12,980税込14,278
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm BOURNS機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mmBOURNS
489税込538
1個
5日以内出荷
仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
3266W-1-501LF BOURNS3266W-1-501LFBOURNS
539税込593
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3266W-1-203LF BOURNS3266W-1-203LFBOURNS
519税込571
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024BOURNS
16,980税込18,678
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006L BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006LBOURNS
27,980税込30,778
1セット(45個)
7日以内出荷
デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り
仕様パルス数 = 6シャフトスタイル = スロット付きプレーン軸径 = 6.35 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 19mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 120rpm取り付け穴径 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024BOURNS
17,980税込19,778
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008SBOURNS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024LBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016LBOURNS
589税込648
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064N BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064NBOURNS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006LBOURNS
649税込714
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008SBOURNS
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
光学式エンコーダ パルス数:15 BOURNS光学式エンコーダ パルス数:15BOURNS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dcアズワン品番65-7176-60
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入 BOURNS機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入BOURNS
28,980税込31,878
1セット(75個)
7日以内出荷
Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックスアズワン品番65-7032-38
PDB183-GTR01-504A2 BOURNSPDB183-GTR01-504A2BOURNS(1件のレビュー)
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PDB183-GTR01-254A2 BOURNSPDB183-GTR01-254A2BOURNS
879税込967
1個
7日以内出荷
長さ(mm)45.2定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150外径(Φmm)17寿命回転:15000サイクル動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
PCW1J-B24-KAB502L BOURNSPCW1J-B24-KAB502LBOURNS
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCW1J-B24-KAB103L BOURNSPCW1J-B24-KAB103LBOURNS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EMS22D51-B28-LS5 BOURNSEMS22D51-B28-LS5BOURNS(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
長さ(mm)36.12幅(mm)15.88高さ(mm)21.21保護等級IP65出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル保存温度範囲(℃)-55~125動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
ECW1D-B24-BC0024L BOURNSECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
3339P-1-103LF BOURNS3339P-1-103LFBOURNS
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3339P-1-101LF BOURNS3339P-1-101LFBOURNS
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329P-1-503LF BOURNS3329P-1-503LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329P-1-103LF BOURNS3329P-1-103LFBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-504LF BOURNS3329H-1-504LFBOURNS
339税込373
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-503LF BOURNS3329H-1-503LFBOURNS
309税込340
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-502LF BOURNS3329H-1-502LFBOURNS
369税込406
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-203LF BOURNS3329H-1-203LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
長さ(mm)11.35定格電力(W)0.5定格電圧(V)300外径(Φmm)6.35絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC、80000フィート:250AC温度係数(ppm/℃)±100
3329H-1-202LF BOURNS3329H-1-202LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-201LF BOURNS3329H-1-201LFBOURNS
500税込550
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-105LF BOURNS3329H-1-105LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-104LF BOURNS3329H-1-104LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-103LF BOURNS3329H-1-103LFBOURNS
379税込417
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-101LF BOURNS3329H-1-101LFBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3329H-1-100LF BOURNS3329H-1-100LFBOURNS
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3315C-001-016L BOURNS3315C-001-016LBOURNS
579税込637
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3315C-001-006L BOURNS3315C-001-006LBOURNS
649税込714
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ