モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
補助警告灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷から3日以内出荷
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
回転灯 GF7PATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌々日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。黄色LEDでの周囲360°への流動点灯流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。使用事例物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
定格電圧(V)DC48発光色黄制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯
散光式警光灯 AZシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)15日以内出荷
全高を抑えた薄型新デザイン全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)軽量化強度を保持しつつ計量化を実現!従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)高い視認性新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより薄型ながら最大限の発光面積を実現!
取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
LEDワークライト CLKPATLITE(パトライト/旧:春日電機)90日以内出荷
製品特長防水性能:食肉・食品加工・製薬・飲料業など、高圧温水(80℃)洗浄を行う現場で要求される以下の3種の保護等級に対応IP66 / 67G(JIS C0920:2003)IP69K(DIN 40050 part 9)選べるラインナップ:3サイズ(200~600mm)、2色(昼光色・昼白色)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをご用意。様々なシーンでご採用が可能です。使用温度範囲:-40℃~+60℃ に対応しており、冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。環境対応:欧州RoHS指令に対応。CE規格に準拠。
寸法(mm)【発光部】300材質(本体)ボディ=アルミニウム,発光部=強化ガラス定格電圧(V)24発光色昼白色
回転灯 ASSシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)税込¥12,078¥10,980
LED表示灯 赤アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)税込¥15,378~¥13,980~
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~