曜日別特売

単相モーターサイレン

単相モーターサイレン - 阪国電機単相モーターサイレン - 阪国電機単相モーターサイレン - 阪国電機単相モーターサイレン - 阪国電機単相モーターサイレン - 阪国電機単相モーターサイレン - 阪国電機

狭い地域や騒音の激しい場所に適した音響周波数の高い余韻の残る無指向型サイレン

用途
野球場・ゴルフ場・工場など
備考
<許容電圧範囲> 上記電源電圧 ±10%以内 雑音防止用コンデンサー内蔵 温度ヒューズ内蔵(104℃) キャブタイヤケーブル使用 ケーブルグランド付き 前面および側面防虫網付き
構造
防雨構造
方式
起動:直入起動
電源周波数(Hz)
50/60
塗装色
シルバー 全ツヤ
使用環境
周囲温度 10℃~+40℃(ただし、回転部に凍結無きこと)
定格時間
5分間(最大連即運転時間)
絶縁階級
E種
絶縁抵抗
(電源端子フレーム間)DC500Vメガーにて10MΩ以上 <工場出荷時>
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
モーター容量
電源電圧(V)
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74832138AS100CMOS(AC100V)2.395100W単相AC1000.95±15%
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74832147AS100CMOS(AC200V)2.395100W単相AC2000.48±15%
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74832156AS125CMOS(AC100V)2.4160125W単相AC1001.6±15%
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74832165AS125CMOS(AC200V)2.4160125W単相AC2000.8±15%
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする