特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール
幅(mm)95
高さ(mm)95
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様チルト/180°、RoHS対応
トラスコ品番463-4446
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)9
耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95
回転機構360°
1台
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0731
セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)95
質量(kg)1.5
高さ(mm)95
奥行(mm)107
角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120
耐荷重(kg)9
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)15
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)9
VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)
耐荷重(kg)4.5
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に
材質スチール、樹脂
耐荷重(kg)9
本体上下可動部にロック機能付です。
ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)458
耐荷重(kg)5
小型ディスプレイ用天吊金具です。
高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用に
トラスコ品番850-0717
セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)
材質スチール
幅(mm)190
質量(kg)5.5
高さ(mm)658
奥行(mm)190
耐荷重(kg)15
ポール長(mm)600
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。
キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用に
セット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)5
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに
トラスコ品番850-0766
セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)
材質スチール
幅(mm)115
質量(kg)0.3
高さ(mm)115
奥行(mm)3
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用に
セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質スチール、樹脂
幅(mm)460
耐荷重(kg)9
アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。
水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。
仕様RoHS対応
アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。
垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。
仕様RoHS対応
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様RoHS対応
トラスコ品番463-4438
質量(kg)1
耐荷重(kg)9
耐荷重約9kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95
回転機構360°
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
報知器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。