11ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,126件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDブラケット 赤 三成電器製作所LEDブラケット 赤三成電器製作所
199税込219
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
形状六角ナット形発光色パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上)
スピーカー 66mm 0.3W 8Ω 興和スピーカー 66mm 0.3W 8Ω興和
749税込824
1個
5日以内出荷
定格入力(W)0.3インピーダンス(Ω)8
スピーカー(メタル) GB[制御機器]スピーカー(メタル)GB[制御機器]
639税込703
1個
5日以内出荷
長方形のスピーカー。
スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]スピーカー 8Ω 1WGB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]スピーカー(プラスチック)GB[制御機器]
699税込769
1個
5日以内出荷
スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機スピーカーEN15やかんすぴ用フォスター電機
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
スピーカー 40mm 0.3W 8Ω 東京コーン紙製作所(トップトーン)スピーカー 40mm 0.3W 8Ω東京コーン紙製作所(トップトーン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
質量(g)11周波数(Hz)最低共振:500周波数特性F0~20000Hzインピーダンス音圧レベル(dB)81最大入力(W)0.5定格入力(W)0.3径(mm)40
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
5日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒) MAC8(マックエイト)LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)MAC8(マックエイト)
90税込99
1個
5日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)サトーパーツ
259税込285
1個
5日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)サトーパーツ
669税込736
1個
8日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
補修パーツ 防水リング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水リングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
補修パーツ 防水シート A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水シート APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
対応機種NE-WN-USB・NE-WT-USB
補修パーツ 電球 24V35W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 電球 24V35WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
補修パーツ 底ケース組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 底ケース組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
89日以内出荷
対応機種PFH-BT
補修パーツ 粘着シート 2枚入 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 粘着シート 2枚入PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
対応機種NHB4・NHB6・NHV4・NHV6
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら回転灯用電球球切れ時の交換用
対応機種HZT-100-DB・定格電圧100V仕様
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
補修パーツ 滑リ止メシート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 滑リ止メシートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
89日以内出荷
対応機種NE-SN-USB・NE-ST-USB
補修パーツ 防水シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
補修パーツ 電池ケース組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 電池ケース組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
89日以内出荷
対応機種PWS全機種
補修パーツ 回転灯組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 回転灯組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
26,980税込29,678
1個
89日以内出荷
対応機種HZT-100-DB
補修パーツ 取付金具 1段用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付金具 1段用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
89日以内出荷
対応機種WME-1□□A・WME-1□□D
補修パーツ 反射鏡 DC仕様 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡 DC仕様PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,298税込3,628
1個
89日以内出荷
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
補修パーツ 中継用端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 中継用端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
89日以内出荷
対応機種HKFM・HKFM-G
補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立 10AB4KプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
対応機種RES-12/24/48/100/220/240・SKH(B)
補修パーツ マウントガスケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ マウントガスケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
89日以内出荷
対応機種LR10
補修パーツ ヘッドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ヘッドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
89日以内出荷
補修パーツ フロントカバー組立音声合成用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバー組立音声合成用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
89日以内出荷
対応機種LKEH-FV
補修パーツ フロントカバー組立 電子音用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバー組立 電子音用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,298税込2,528
1個
89日以内出荷
対応機種LKEH-FA・LKEH-FC・LKEH-FD・LKEH-FE・LKEH-FAUL・LKEH-FCUL・LKEH-FDUL・LKEH-FEUL・LKEH-FV・LKEH-FVUL
補修パーツ フランジ ベージュ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フランジ ベージュPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1個
89日以内出荷
補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ピン(ルーフ取付)#A035PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,598税込6,158
1個
89日以内出荷
材質SUS303対応機種HKFM-M1GSMF
補修パーツ センターネジ 3段用 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ センターネジ 3段用PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
869税込956
1個
翌日出荷
対応機種LHE-3□□A・LME-3□□・LMR-3□□・LMS-3□□・NHL-3FB1・NHL-3FV1・WME-3□□A・WME-3□□D
補修パーツ ゴム足組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴム足組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
89日以内出荷
対応機種RTRTS・RTS-FRT-VR・RT-VRFRT-VS・RT-VF
補修パーツ ゴムマグネット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴムマグネットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1個
89日以内出荷
対応機種HKFM-M1GR・SLFM-M1GB・HKFM-M1GSMF
補修パーツ グローブ銘板付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ銘板付PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
89日以内出荷
補修パーツ グローブ銘板ナシ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ銘板ナシPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
89日以内出荷
対応機種RES・RES-A
補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ脱落防止ベルト付キPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1個
89日以内出荷
付属品取付ねじ 4個材質グローブ PC・脱落防止ベルト ゴム
補修パーツ グローブ組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から89日以内出荷
報知器