22ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,127件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修パーツ リフレクタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ リフレクタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
補修パーツ 取付金具 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付金具PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
12日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 裏面シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 裏面シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1個
23日以内出荷
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
579税込637
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
補修パーツ ボルト付防振ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ボルト付防振ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
用途本体固定用
補修パーツ 取付ねじ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付ねじPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1セット(2個)
23日以内出荷
補修パーツ フロントカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
補修パーツ スイッチつまみ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ スイッチつまみPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
補修パーツ 平座金 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 平座金PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
899税込989
1個
23日以内出荷
厚さt(mm)2
補修パーツ 六角ナット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 六角ナットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ 取付足組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付足組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
899税込989
1個
23日以内出荷
用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
補修パーツ グローブパッキン PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブパッキンPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から73日以内出荷
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷から83日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
オプション 壁取付プレート
適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1箱(10個)
81日以内出荷
種類取付金具(U形)
ソーラー式回転灯 日恵製作所ソーラー式回転灯日恵製作所
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間
LED回転灯 24V 日恵製作所LED回転灯 24V日恵製作所
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。電源(V)AC/DC24寸法(Φmm)170
音声報知器多色バイナリ15音 日恵製作所音声報知器多色バイナリ15音日恵製作所
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。多色仕様MP3式音声合成寸法(Φmm)120入力バイナリー
音声報知器多色ビット入力4音 日恵製作所音声報知器多色ビット入力4音日恵製作所
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。多色仕様MP3式音声合成寸法(Φmm)120入力ビット
16cmユニット用スピーカーガード ワンダーピュア16cmユニット用スピーカーガードワンダーピュア
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
16cmユニットに最適なスピーカーガードです。 高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカーガードです。 また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。 これによりスピーカーガードからネジが目立たなくなります。
付属品黒色トラスタッピングネジ 4×20(4本)材質鋼板(黒色つや消し塗装)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×200×10
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に電源(V)DC12~24仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
常時モニター DESCO常時モニターDESCO
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
仕様常時モニタートラスコ品番859-0182質量(g)453
常時モニター DESCO常時モニターDESCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
仕様常時モニター(2人用) 110V 50/60HZトラスコ品番859-0181質量(g)100
LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ IDEC(和泉電気)LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
警報盤(220V用) WA 河村電器産業警報盤(220V用) WA河村電器産業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
給水・排水設備の水位警報用
縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業冷凍設備用警報盤 ARMF河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
水位検出警報盤 AG 河村電器産業水位検出警報盤 AG河村電器産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電) エスコ赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-4
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(青色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-303
[単3x2本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-302
[単3x2本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-301
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68R
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68G
Φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-67R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66G
報知器