4ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,126件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコトーチ日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷から13日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
ELインバータ60【基板完成品】 ワンダーキットELインバータ60【基板完成品】ワンダーキット
2,298税込2,528
1個
当日出荷
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)広帯域用スピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz
圧電サウンダ MURATA(村田製作所)圧電サウンダMURATA(村田製作所)
579税込637
1箱(10個)
当日出荷
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
マグネット用保護シール 日恵製作所マグネット用保護シール日恵製作所
278税込306
1個
当日出荷から5日以内出荷
マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
小型回転灯用ローターゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯用ローターゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途小型回転灯用ローターゴム幅(mm)3.9外径(Φmm)55.5
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
補修パーツ グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から89日以内出荷
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
ニコミニDC12~24V 日恵製作所ニコミニDC12~24V日恵製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
凹型ブラケット LED 共立電子産業凹型ブラケット LED共立電子産業
669税込736
1袋(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
凹型赤色ブラケットLED。制限抵抗は内蔵していません。
定格DC2V/20mA入数5
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色) エスコ[DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)アズワン品番64-7982-73
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補修パーツ ポールブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポールブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
LED回転灯90Φ 日恵製作所LED回転灯90Φ日恵製作所
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
ESP-WROOM-32 変換基板 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。 ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。 接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。 足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。
用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず)板厚(mm)1.6変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
Φ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DB-61
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所
8,798税込9,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
平面ブラケット 日恵製作所平面ブラケット日恵製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
本体を平面部分に固定する場合に使用します
サイズ
ニコプチ用 側面台座 日恵製作所ニコプチ用 側面台座日恵製作所(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ニコプチ(NICO PETIT)を側面に固定する台座。
適合VL02P型
EL用インバータ ワンダーキットEL用インバータワンダーキット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
セキュリティコントロールボックス SC2W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)セキュリティコントロールボックス SC2WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外用マウントラバー 日恵製作所屋外用マウントラバー日恵製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
マウントラバーの使用により、IP55に対応します。
表示灯レンズ エスコ表示灯レンズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
Φ30 XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パトライト球 110V 5W パイロ電子パトライト球 110V 5Wパイロ電子
369税込406
1個
5日以内出荷
消費電力(W)5定格電圧(V)110口金BA15Sガラス部G-18
スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴 ノーブランドスピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴ノーブランド
779税込857
1個
5日以内出荷
報知器