7ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,127件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
LEU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LEU用支柱ネジアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
549税込604
1本
6日以内出荷から53日以内出荷
カードホルダー 坂詰製作所カードホルダー坂詰製作所
2,998税込3,298
1パック(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)ダイレクトユニットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作表示機器 LEDランプ 富士電機操作表示機器 LEDランプ富士電機
619税込681
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
口金BA9s/13
パトライト球 12V 10W パイロ電子パトライト球 12V 10Wパイロ電子
299税込329
1個
5日以内出荷
消費電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス部G-18
パトライト球 120V 40W パイロ電子パトライト球 120V 40Wパイロ電子
569税込626
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
パトライト球 24V 10W パイロ電子パトライト球 24V 10Wパイロ電子
359税込395
1個
5日以内出荷
消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
パトライト球 220V 40W パイロ電子パトライト球 220V 40Wパイロ電子
689税込758
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm Yellow StoneLEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mmYellow Stone
63税込69
1個
5日以内出荷
単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LED表示灯(Φ7 黄) 三成電器製作所LED表示灯(Φ7 黄)三成電器製作所
639税込703
1個
5日以内出荷
形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
LED表示灯(Φ7 赤) 三成電器製作所LED表示灯(Φ7 赤)三成電器製作所
639税込703
1個
5日以内出荷
形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 50mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
スピーカー 23mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]スピーカー 23mm 0.5W 8ΩGB[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
ラジオやオルゴールの実験に最適 8Ωのインピーダンスの小型スピーカです。
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤) サトーパーツLEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)サトーパーツ
229税込252
1個
5日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら玉切れ時の交換用
対応機種KUS-S・定格電圧24V仕様
補修パーツ マウントブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ マウントブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,398税込3,738
1個
89日以内出荷
補修パーツ ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,498税込4,948
1個
89日以内出荷
マグネットブラケット GL-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
グローブ赤SKH110-HB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブ赤SKH110-HBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
89日以内出荷
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
LEDブラケット/非調光/LED交換不可 DAIKO(大光電機)LEDブラケット/非調光/LED交換不可DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)140×265ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)165演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白坂詰製作所
1,698税込1,868
1個
45日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7353材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
電子音警報器 スピーカ(コーン型)
種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
音声合成警報器 マイク
適合機種ST302P材質SPCC(アイボリー)種類壁付用プレート
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP24(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP26(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型電球回転灯 Φ66 ASSシリーズシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP27(正方向取付け時)です。
幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
携帯用ハンドサイレン 東京サイレン携帯用ハンドサイレン東京サイレン
35,980税込39,578
1箱
7日以内出荷
携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
質量(kg)約1.8サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所ニコトーチ120 無線タイプ日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
ニコソーラーミューボ 日恵製作所ニコソーラーミューボ日恵製作所
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
電源不要で人が近づくと音声再生人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)
質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサーバッテリー寿命(年)約5
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
ライン描画灯 日恵製作所ライン描画灯日恵製作所
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
パワーフラッシュ 薄型 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型日恵製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
厚さ14mmの薄型フラッシュライトパワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
工事用安全ルーフ灯 日恵製作所工事用安全ルーフ灯日恵製作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。
仕様点灯:〇質量(kg)0.77消費電力(W)16定格電圧(V)DC12~24LED使用数(個)3W×12
報知器