9ページ目: 報知器


FA現場のお役立ち情報
1,126件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修パーツ Oリング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ OリングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
929税込1,022
1個ほか
8日以内出荷から30日以内出荷
インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングルPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
補修パーツ フランジ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フランジPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
電子音警報器(ホーン)43音 DC PNP仕様 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)電子音警報器(ホーン)43音 DC PNP仕様アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
スピーカー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)スピーカーアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から6日以内出荷
LOU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LOU用支柱ネジアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
449税込494
1本ほか
6日以内出荷
ニコトーチ160 DC12~24V 日恵製作所ニコトーチ160 DC12~24V日恵製作所
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)DC12~24
電池式回転灯 充電式 日恵製作所電池式回転灯 充電式日恵製作所
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷
充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯質量(kg)0.25寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7寸法(Φmm)84電池ニッケル水素電池動作モード回転モード/点滅モード充電方式ACアダプター連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
LED回転灯120Φ多色 日恵製作所LED回転灯120Φ多色日恵製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120多色ブザー 日恵製作所LED回転灯120多色ブザー日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色ブザー仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
5~6cmユニット用スピーカーガード ワンダーピュア5~6cmユニット用スピーカーガードワンダーピュア
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。 外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本材質鋼線(黒色つや消し塗装)使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆外径(Φmm)54取付穴ピッチ(mm)7.1
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り 共立プロダクツKP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り共立プロダクツ(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
警報盤 停電補償用電池 日東工業警報盤 停電補償用電池日東工業
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業8cmユニット用スピーカーガード共立電子産業
1,198税込1,318
1袋(2枚)
4日以内出荷
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
アラーム盤 ARM 河村電器産業アラーム盤 ARM河村電器産業
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
金属製・露出型
横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(青色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x2本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-301
Φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-67G
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-65G
ポール固定アダプタ 日恵製作所ポール固定アダプタ日恵製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
適合Φ60以上(ポール)サイズM
ニコプチ用 平面台座 日恵製作所ニコプチ用 平面台座日恵製作所
489税込538
1個
当日出荷
ニコプチ(NICO PETIT)を平面に固定する台座。
適合VL02P型
FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービスFORVICE ジョイントアーム日本フォームサービス
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具日本フォームサービス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
大型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)大型パワーLED回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)モーターサイレンアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続
DD96形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD96形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
文字高(mm)(表示部)57表示機能7セグメント赤色LED表示照光色
警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)警報表示版ネオアラームPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
18日以内出荷
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービスジョイントアーム 20WRO日本フォームサービス
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
459税込505
1パック(10個)
翌々日出荷
仕様たて取付け用適合機種MC3D/MC2D形兼用材質ステンレス
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
589税込648
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
ヘッドカバー組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ヘッドカバー組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
対応機種KJ-PV・KJ・KJB・KJT・KJT-KA・KJT-L
報知器