絞り込み
定格電圧(V)
  • DC48
  • AC24(7)
  • AC100(7)
  • AC110(3)
  • AC200(8)
  • AC220(3)
  • AC250(3)
  • DC100/110(3)
  • DC1.5(11)
  • DC3(15)
  • DC4.5(15)
  • DC5(22)
  • DC5~24(6)
  • DC6(15)
  • DC9(14)
  • DC12(42)
  • DC12~24(5)
  • DC24(51)
  • DC110(3)
  • その他(5)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1c(1)
  • 2a2b(4)
  • 2c(3)
  • 3a1b(4)
  • 3a3b(4)
  • 4a2b(4)
  • 5a1b(4)
極数
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • omron(オムロン)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 富士電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SRomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
警報リレー フリッカリレー 富士電機警報リレー フリッカリレー富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類安全リレー接点構成1c
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1箱(50個)
32日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178特価
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1箱(50個)
32日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1箱(500個)
32日以内出荷
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
コイル定格電圧(V)DC48接点AgPd接点接点構成2c高さ(mm)8.4質量(g)約2規格UL/C-UL、CSA、BSI保護構造プラシール型定格電圧(V)DC48端子形状サーフェスマウント端子消費電力(mW)270接点材質固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系動作機能シングルスティブル型
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(40個)ほか
32日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(40個)ほか
32日以内出荷から42日以内出荷
保護構造プラシール型
TXリレー Panasonic(パナソニック)TXリレーPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(40個)
32日以内出荷から73日以内出荷
質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
RAリレー Panasonic(パナソニック)RAリレーPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱(40個)ほか
42日以内出荷
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機ミニコントロールリレー 磁気保持形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
制御機器・PLC・リレー