絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • omron(オムロン)(16)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 富士電機(4)
  • エスコ(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC220/240(1)
  • AC24(1)
  • AC100(2)
  • AC110(2)
  • AC200(2)
  • AC220(1)
  • AC250(1)
  • DC100/110(1)
  • DC5(3)
  • DC12(7)
  • DC24(10)
  • DC48(1)
  • DC100(1)
  • DC110(1)
  • DC125(1)
接点構成
  • 1a
  • 1a1b(9)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 1c(30)
  • 2a(19)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2b(1)
  • 2c(71)
  • 3a(2)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(18)
  • 4a(3)
  • 4a2b(9)
  • 4c(29)
  • 5a1b(7)
  • その他(75)
極数
  • 1(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1omron(オムロン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から46日以内出荷
外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
ターミナルリレー omron(オムロン)ターミナルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
接点構成1a×4
形G9EJ-1-E DCパワーリレー omron(オムロン)形G9EJ-1-E DCパワーリレーomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
PA-Nリレー Panasonic(パナソニック)PA-NリレーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(25個)
当日出荷から32日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4用接続ソケットomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)e-CON付リレー 1a×4SUS(エスユーエス)
4,388税込4,827
1個
当日出荷
1a接点のリレーが4個内蔵。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1omron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)プリント基板用リレーIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(20個)
翌々日出荷から121日以内出荷
高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
DCパワーリレー G9EH-1 omron(オムロン)DCパワーリレー G9EH-1omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
HEリレー Panasonic(パナソニック)HEリレーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
DKリレー Panasonic(パナソニック)DKリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
62日以内出荷
DSパワーリレー Panasonic(パナソニック)DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 富士電機漏電保護リレーBRR 形(高速一体形)富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機漏電保護リレー 小形分離形富士電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
パワーリレー G6RL omron(オムロン)パワーリレー G6RLomron(オムロン)
299税込329
1個
7日以内出荷から121日以内出荷
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)LD-PリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
PQリレー Panasonic(パナソニック)PQリレーPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(100個)
32日以内出荷
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ寸法(mm)20.0×10.0×16.0質量(g)約7規格UL、CSA、VDE、TUV
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
DC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性) エスコDC24V/1ax4 ターミナルリレー(高耐久性)エスコ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
種類ターミナルリレー接点構成4極(1a×4)定格電圧(V)DC24エスコ品番EA940MS-12
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1箱(10個)
当日出荷から121日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
パワーリレー G5RL-LN omron(オムロン)パワーリレー G5RL-LNomron(オムロン)
419税込461
1個
61日以内出荷
シグナルリレー G3VM omron(オムロン)シグナルリレー G3VMomron(オムロン)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1a 接点ブロック エスコ1a 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1aエスコ品番EA940DG-1
RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL1NIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1箱(10個)
81日以内出荷
質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー RL1B IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL1BIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1箱(10個)
81日以内出荷
質量(g)(約)90接点1極接点構成1a許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
PFリレー Panasonic(パナソニック)PFリレーPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1箱(20個)
32日以内出荷から42日以内出荷
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
LZリレー Panasonic(パナソニック)LZリレーPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1箱(20個)ほか
62日以内出荷
LQリレー Panasonic(パナソニック)LQリレーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
LK-Tリレー Panasonic(パナソニック)LK-TリレーPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-8取得 耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉
用途オーディオ機器、OA機器、HA機器
LK-Qリレー Panasonic(パナソニック)LK-QリレーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-5/TV-8取得 低消費電力:250mW 静音特性:従来品より約10dBの音圧低減を実現 耐突入電流: 突入100A, 定常5Aの負荷開閉(TV-5) 突入118A, 定常8Aの負荷開閉(TV-8)
用途家電機器、.AV機器
LK-Pリレー Panasonic(パナソニック)LK-PリレーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(100個)
62日以内出荷
TV-5取得 高容量制御:定格10A 277V AC
用途AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
LFリレー Panasonic(パナソニック)LFリレーPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1箱(50個)
62日以内出荷
コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子
用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
LEリレー Panasonic(パナソニック)LEリレーPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(100個)
62日以内出荷
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器保護構造フラックスタイト
制御機器・PLC・リレー