絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • omron(オムロン)(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • Sensata / Crydom(15)
  • 三菱電機(13)
  • 富士電機(12)
  • CELDUC(11)
  • FINDER(11)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • RS PRO(8)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • CAREL(6)
  • CARLO GAVAZZI(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「24V LED」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
989税込1,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
リレー 24V dc 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 1袋 5個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V dc●シリーズ:LZS●コード番号:217-6859アズワン品番65-8063-57
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
77,980税込85,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens には、絶縁スプリング Terminal 付き LED モジュール赤色ソケットを備えたプラグインリレー完成ユニットがあります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6846アズワン品番65-8055-37
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863アズワン品番65-8055-26
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
57,980税込63,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6865アズワン品番65-8094-56
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6860アズワン品番65-8063-33
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
52,980税込58,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855アズワン品番65-8079-04
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDTIt is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching currentThis relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入SIEMENS
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、ロジック絶縁 LED モジュールを備えたプラグイン 2CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、溶接やアーク浸食に対する耐性に優れていますねじ止め モノステーブルスイッチング IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8815アズワン品番65-8085-17
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500SIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー