絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • omron(オムロン)(44)
  • Sensata / Crydom(68)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • RS PRO(14)
  • FINDER(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • CELDUC(11)
  • 泰和電気工業(11)
  • 富士電機(9)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Hongfa(ホンファ)(8)
  • 三菱電機(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • Sensata / Cynergy3(5)
  • 日立産機システム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器・PLC・リレー :「DC3V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け SIEMENSシーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付けSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1950アズワン品番65-8075-29
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け SIEMENSシーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付けSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー切り替えコンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のスプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1947アズワン品番65-8077-44
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け SIEMENSシーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付けSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、硬質金めっき切換コンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1948アズワン品番65-8089-11
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け SIEMENSシーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付けSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、3 x 硬質金めっき切換コンタクト、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、ねじ止め端子
仕様●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1946アズワン品番65-8083-36
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式 SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157アズワン品番65-8087-57
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082アズワン品番65-8085-06
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118アズワン品番65-8085-42
ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENSソリッドステートリレー, 3a接点SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付 SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付SIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:500 mArms●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:600 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:サイリスタ●コード番号:236-8404アズワン品番65-8054-03
制御機器・PLC・リレー