PLC(プログラマブルコントローラ) (52) リレー (84) カテゴリ: 制御機器・PLC・リレーブランド: SIEMENSすべて解除
ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS 当日出荷
この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種 PROFIBUバスケーブル用ストリッパ シリーズ PB FastConnect 併用可能製品 PROFIBUS FastConnectバスケーブル
電池 SIEMENS 当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様 Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応 適合機種 SIMATIC S7 種類 バックアップ電池 バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 850 併用可能製品 S5-90U, SIMATIC S7-300
電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS 当日出荷
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズ SIMATIC S7-400 出力電圧(V) 5/24dc
PLC拡張モジュール SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200S
デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT SIEMENS 当日出荷
ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
寸法(mm) 80×45×34 シリーズ AS-INTERFACE COMPACT 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 4
アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 翌々日出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
Siemens リレー 24V SIEMENS 翌々日出荷 から 7日以内出荷
コイル定格電圧(V) DC24 取付方式 プラグインソケット 端子形状 ねじ端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作機能 非ラッチング式
リレーソケット スナップオンレール取り付け 0 LZS SIEMENS 5日以内出荷
Siemens プラグインソケットは、PT リレー 4 切り替えコンタクトねじ Terminal に使用されます。保護クラス IP IP20 スイッチ動作が安定
仕様 ●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●コンタクト数:0●コード番号:203-8821 アズワン品番 65-8089-04
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm) 73×15×58 質量(g) 28 シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧(V) 24 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~60 入力数 8
PLC I/Oモジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 72×15×58 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ デジタル
AS-iインターフェイスブランチ AS-Interface SIEMENS 7日以内出荷
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズ AS-Interface RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 AS-i フラットケーブル
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1766 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 8 出力タイプ デジタル
Uコネクタ SIPLUS S7-1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。
適合機種 S7-1500用I/Oモジュール接続Uコネクタ シリーズ SIPLUS S7-1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 I/Oモジュール
前面取り付け用コネクタ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
適合機種 S7-1500用フロントコネクター 質量(g) 123 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 S7-1500
メモリカード SIMATIC S7 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズ SIMATIC S7 RoHS指令(10物質対応) 対応
Siemens リレー LZS SIEMENS 7日以内出荷
仕様 シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応) 対応
PLC拡張モジュール SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200SP 出力数 1 出力タイプ デジタル
ケーブル SIMATIC S7 SIEMENS 7日以内出荷
SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。
適合機種 S7用MPI接続ケーブル 長さ(m) 5 シリーズ SIMATIC S7 ケーブル長(m) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC S7、PG
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能
仕様 ●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157 アズワン品番 65-8087-57
入力ユニット MicroLogix 1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ MicroLogix 1500 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ ET 200 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 16 出力タイプ トランジスタ
リレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens には、RT 及び RY リレー用のラベルが付いています。動作時の周囲温度は -40 → +70 ℃ です
仕様 ●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:RY リレー●パック数量:100●シリーズ:LZS●コード番号:217-6854 アズワン品番 65-8079-03
マウントアダプタ アダプタ SENTRON SIEMENS 7日以内出荷
電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様 ●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786 アズワン品番 65-8073-37
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm) 100×70×75 シリーズ SIMATIC S7-1200 RoHS指令(10物質対応) 対応
Siemens リレーソケット SIEMENS 7日以内出荷
仕様 併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応) 対応
リレーインターフェイス Sirius LZS SIEMENS 7日以内出荷
Siemens RC の元素の重量は 0.002 Kg です。動作電圧: 110-230 V ac
仕様 ●併用可能製品:接触器●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8725 アズワン品番 65-8087-77
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。
シリーズ SIMATIC ET 200SP RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC ET 200SP
入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ PSI-MODEM-SHDSL/ETH 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 8
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズ SIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V 24 入力方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC S7-1200 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力数 4 出力タイプ アナログ
入力ユニット 1762 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ 1762 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 2
入力ユニット SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm) 73×15×58 シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 入力方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力数 8
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズ SIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm) 70×60×43 シリーズ SIMATIC DP 定格電圧 DC V 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 Profibus / MPI
Yコネクタ SIMATIC DP SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種 ET200分散I/O用Yコネクタ シリーズ SIMATIC DP RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 ET 200
制御機器・PLC・リレー の新着商品 ページ: 1/ 3
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ