Feather RP2350(HSTXポート付き)Adafruit5日以内出荷
Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード
Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。
8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載
PSRAM用オプションスポットが付属
29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24)
充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵
フルカラー表示のRGB NeoPixel
USB Type-Cコネクタ
オンボードのStemma QTコネクタ
4つのマウント穴
仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~